HYDROWEAR WERKJAS MULT MINSK 043612 FLUO OR/ZWART MT 46
HYDROWEAR WERKJAS MULT MINSK 043612 FLUO OR/ZWART
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043612OB-46
Rubix:22098649
EAN:5420011775301

Productdetails : HYDROWEAR WERKJAS MULT MINSK 043612 FLUO OR/ZWART MT 46
Hydrowear werkjas mult minsk 043612 fluo or/zwart mt 46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 46 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/38% modacryl/2% antistatisch rooster |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,32 excl. BTW
/ stuk
€ 134,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen