MASCOT WINTERJAS TERESINA 07223-880 HV GEEL/GROEN MT S
MASCOT WINTERJAS TERESINA 07223-880
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:07223-880-1703-S
Rubix:22823723
EAN:5707209575302

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS TERESINA 07223-880 HV GEEL/GROEN MT S
Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Teddy voering aan de binnenkant. Voering van quilt in de mouwen. Verlengde rug. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met klep en klittenbandsluiting. Telefoonborstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met klittenbandsluiting. Tricot (verborgen in windvanger) en drukknoopsluiting bij de pols. Drukknoopregulering aan de onderkant. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Drukknopen voor capuchon. Vul het product aan met een capuchon, 05114-880 (zie MASCOT® COMPLETE).
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | groen |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 100% polyester (mascotex®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,56 excl. BTW
/ stuk
€ 234,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen