HYDROWEAR WINTEROVERALL UELSEN 072240 FLUO GEEL MT L
HYDROWEAR WINTEROVERALL UELSEN 072240 FLUO GEEL
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:072240FY-L
Rubix:22098153
EAN:5420011746851

Productdetails : HYDROWEAR WINTEROVERALL UELSEN 072240 FLUO GEEL MT L
Regenoverall Uelsen 072240, in fluorescent geel voor een optimale zichtbaarheid bij regenweer
Zakken voor: 2 steekzakken met klep en klittenbandsluiting en dubbele duimstokzak
Zakken borst: 2 borstzakken met klep
Zakken achter: achterzak met klep en drukknoop
Zakken op broekspijpen: dijbeenzak met klep
Details broekspijpen: ritssluiting in pijpen met klep
Mouwen: lange mouwen
Details mouwen: windvanger in mouwen
Voering: stepvoering
Strepen: reflectiebanden
Sluiting: verdekte ritssluiting door klep met klittenbandsluiting
Capuchon: capuchon in kraag
Materiaal: 100% polyester laminaat
Doekgewicht: 210 g/m²
Kleur: fluo geel
Zakken voor: 2 steekzakken met klep en klittenbandsluiting en dubbele duimstokzak
Zakken borst: 2 borstzakken met klep
Zakken achter: achterzak met klep en drukknoop
Zakken op broekspijpen: dijbeenzak met klep
Details broekspijpen: ritssluiting in pijpen met klep
Mouwen: lange mouwen
Details mouwen: windvanger in mouwen
Voering: stepvoering
Strepen: reflectiebanden
Sluiting: verdekte ritssluiting door klep met klittenbandsluiting
Capuchon: capuchon in kraag
Materiaal: 100% polyester laminaat
Doekgewicht: 210 g/m²
Kleur: fluo geel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester laminaat |
| Gewicht | 210 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,09 excl. BTW
/ stuk
€ 209,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen