ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-100 MT 7

HyFlex® 11-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-100 07
Rubix:22440201
Fabrikant:11100070
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-100 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-100 MT 7


Door antimicrobiële Ionic+™-bescherming te combineren met een antistatische functie die geschikt is voor gevoelige omgevingen, ondersteunen deze lichtgewicht Ansell HyFlex® 11-100 handschoenen dagelijkse hanteringstaken. De gebreide constructie zorgt voor een goede vingergevoeligheid, terwijl de nitrilschuimcoating de grip op gemanipuleerde onderdelen verbetert.

Kenmerken:
De Ansell HyFlex® 11-100 handschoenen maken gebruik van een combinatie van geleidende vezels, nylon en een Ionic+® actieve antimicrobiële voering om handbescherming te bieden in uiteenlopende werkomgevingen. De nitrilschuimcoating draagt bij aan een goede slijtvastheid en zorgt voor een stabiele grip op verschillende oppervlakken. De touchscreen-compatibiliteit waarborgt de continuïteit van werkzaamheden en voorkomt tijdverlies door het uittrekken van de handschoenen. De ZONZ™ Comfort Fit-technologie verdeelt de spanning rond belaste zones en verbetert zo de ergonomie. De gebreide constructie en het tricot manchet, beide met 15 steken per inch, zorgen voor een goede pasvorm en stabiliteit bij verplaatsingen en herhaalde bewegingen. Daarnaast helpen deze handschoenen bij het beheersen van elektrostatische ontladingen (ESD) in gevoelige zones door ladingsopbouw tijdens manipulaties te beperken en het risico op ontlading naar gevoelige componenten of apparatuur te verminderen.

Specificaties:
• Serie: HyFlex®
• Lengte: 204 mm tot 274 mm
• Meerdere maten beschikbaar
• Kleur coating: grijs
• Coatingmateriaal: schuimnitril
• Constructie: gebreid
• Manchetstijl: tricot manchet
• Afwerking: palm gecoat
• Steken per inch: 15
• Latexvrij: ja
• Voeringmateriaal: geleidende vezels, nylon, Ionic+® actieve antimicrobiële voering
• Siliconenvrij: ja
• Wasbaar tot: 40 °C
• Antistatisch: ja

Normen:
- CE-markering: conform Verordening (EU) 2016/425 voor PBM’s
- Categorie II: geeft aan dat de handschoen bedoeld is voor gemiddelde risico's met specifieke beoordelingsvereisten
- EN ISO 21420:2020: definieert de algemene eisen met betrekking tot de ergonomie en veiligheid van handschoenen
- EN 388:2016 +A1:2018: beschrijft de mechanische weerstand volgens verschillende testparameters (2131A): slijtage, snijden, scheuren, perforatie en doorsnijden
- REACH-conformiteit: garandeert dat er geen stoffen aanwezig zijn die verboden zijn volgens de Europese regelgeving inzake chemische producten
- Voldoet aan de Europese verordening 528/2012 inzake biociden voor behandelde artikelen: geeft aan dat het antimicrobiële middel voldoet aan de geldende wettelijke verplichtingen
- EcoVadis-label: erkent de beoordeling van de milieu- en sociale praktijken van de fabrikant
Antimicrobial Protection for High-Traffic Touch Points.

Sterke punten

• Helpt microbiële impact te verminderen dankzij de Ionic+™-technologie
• Ondersteunt ononderbroken werkzaamheden door touchscreen-compatibiliteit
• Vermindert handvermoeidheid dankzij ZONZ™ Comfort Fit-ontwerp
• Verlengt de gebruiksduur door slijtvaste nitrilschuimcoating
• Beperkt geur- en vlekvorming dankzij antimicrobiële behandeling

Toepassingen

De Ansell HyFlex® 11-100 handschoenen zijn geschikt voor professionele omgevingen waar lichte handling, inspectie of montage vereist is. Ze worden onder meer ingezet bij assemblagelijnen, verpakken en distributie van afgewerkte producten. Dankzij de touchscreen-compatibiliteit kunnen ook digitale hulpmiddelen worden gebruikt, terwijl de antistatische eigenschappen toepassing in EPA-zones en bij gevoelige elektronica mogelijk maken. Andere toepassingen zijn onder andere eventmanagement, bediening, schoonmaken, onderhoud, reparaties, het bedienen van apparaten door chauffeurs, inspecteurs of een andere persoon, gebruik op gedeelde oppervlakken of voor gereedschap en touchscreens, gebruik door kassamedewerkers, winkelbedienden en voor het verwerken van geld. Ten slotte zijn ze geschikt voor sectoren zoals industriële productie, logistiek, transport, recycling en afvalverwijdering, horeca, landbouw, huishouden, verkoop, de auto-industrie, service na verkoop in de autosector, machines en uitrusting, nutsbedrijven en opslag.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalnylon
Contact met voedingsmiddelennee
€ 963,36 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.165,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat