KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPUR COMF ANTISTATISCH 625 MT 10
Camapur Comfort Antistatik 625+
Zie technische informatieReferenties
KCL:625-10
Rubix:22421607
Fabrikant:062510941E
EAN:4008198762508







Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPUR COMF ANTISTATISCH 625 MT 10
Geweven polyamide, koper, naadloze voering. Geweven polsmanchet. Handpalm verstevigd met wit polyurethaan.
Sterke punten
Zeer ademend, uitstekende pasvorm, zeer goede gevoeligheid, opgeruwde PU-coating.
Toepassingen
Assemblagewerkzaamheden, elektroindustrie, bescherming van producten, automobiel- en leveringsindustrie, chipverwerking, precisie-elektronica.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | polyamide/koper |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,68 excl. BTW
/ paar
€ 10,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden