ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-300 MT 7
HyFlex® 11-300 (ex Monysoft 1)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:11-300-7
Rubix:22443384
Fabrikant:11300070
EAN:10076490446526





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-300 MT 7
Naadloos gebreid met een non-stop proces. Textielvoering in polyamide met grote elasticiteit. Elastische tricot manchet. Eén model voor beide handen verdubbelt de levensduur van de handschoen, omdat beide kanten kunnen worden gebruikt.
Past zich uitstekend aan de hand aan door zijn rekbaarheid. Handschoen die weinig pluist. Uitstekend comfort en grote beweeglijkheid.
Length : 210 - 251mm. Food : Ja. Antistatic : Ja. Powdered : Ja. Bevat geen siliconen.
Past zich uitstekend aan de hand aan door zijn rekbaarheid. Handschoen die weinig pluist. Uitstekend comfort en grote beweeglijkheid.
Length : 210 - 251mm. Food : Ja. Antistatic : Ja. Powdered : Ja. Bevat geen siliconen.
Comfort and product protection.
Sterke punten
- Made of high-elasticity polyamide for optimal fit
- Excellent comfort and dexterity
- Ambidextrous to increase wear life
- Low-lint glove
Toepassingen
Delicate onderdelen manipuleren ; Fijne assemblage van droge onderdelen ; Algemene behandeling ; Verpakking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 0 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,16 excl. BTW
/ 144 paar
€ 372,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen