Referenties
Tegera:106-9
Rubix:A0612475
EAN:7392626017252

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 106 MT 9
De TEGERA® 106 handschoen is ontworpen voor zware werkzaamheden. Hij is gemaakt van volnerf rundsleer en katoen en biedt betrouwbare bescherming tegen schuren, terwijl hij ook goed ademend comfort levert. Deze handschoen is robuust, duurzaam en heeft een precieze pasvorm dankzij de elastische rug en versterkte veiligheidsmanchet.
Kenmerken:
TEGERA® 106 is ideaal voor zwaar werk waarbij verhoogde bescherming van de handen essentieel is. De handpalm van volnerf rundleer is slijtvast en biedt uitstekende grip. De katoenen rug bevordert het ademend vermogen en beperkt de ophoping van transpiratie, terwijl de jerseyvoering het comfort verhoogt bij langdurig dragen. De elastische rug zorgt voor een stevige pasvorm op de hand en het veiligheidsmanchet van textiel biedt extra polsbescherming. De zones die het meest belast worden, zoals de wijsvinger, vingers en duim, zijn verstevigd om de levensduur van het product te verlengen.
Specificaties:
• Materiaal handpalm: volnerf rundleer.
• Materiaal rugzijde: katoen, volnerf rundleer.
• Voering: half-gevoerd, jersey.
• Manchetstijl: textielmateriaal met veiligheidsmanchet.
• Lengte: 220 tot 290 mm.
• Kleur: blauw, beige.
• Verstevigingen: wijsvinger, vingers en duim.
Normen:
Deze TEGERA® 106 handschoen voldoet aan:
- EN 388+A1 (2122X): deze Europese norm beoordeelt de schuurweerstand (2/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (2/4) van beschermende handschoenen tegen mechanische risico's;
- EN 407 (X1XXXX): deze norm bevestigt dat de handschoen bestand is tegen contact met hitte van 100 °C gedurende minstens 15 seconden zonder dat het materiaal wordt aangetast.
- EN ISO 21420: deze norm bepaalt de algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, inclusief ergonomie, veiligheid, comfort en beweeglijkheid.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het merk werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn streven naar veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit aan die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Kenmerken:
TEGERA® 106 is ideaal voor zwaar werk waarbij verhoogde bescherming van de handen essentieel is. De handpalm van volnerf rundleer is slijtvast en biedt uitstekende grip. De katoenen rug bevordert het ademend vermogen en beperkt de ophoping van transpiratie, terwijl de jerseyvoering het comfort verhoogt bij langdurig dragen. De elastische rug zorgt voor een stevige pasvorm op de hand en het veiligheidsmanchet van textiel biedt extra polsbescherming. De zones die het meest belast worden, zoals de wijsvinger, vingers en duim, zijn verstevigd om de levensduur van het product te verlengen.
Specificaties:
• Materiaal handpalm: volnerf rundleer.
• Materiaal rugzijde: katoen, volnerf rundleer.
• Voering: half-gevoerd, jersey.
• Manchetstijl: textielmateriaal met veiligheidsmanchet.
• Lengte: 220 tot 290 mm.
• Kleur: blauw, beige.
• Verstevigingen: wijsvinger, vingers en duim.
Normen:
Deze TEGERA® 106 handschoen voldoet aan:
- EN 388+A1 (2122X): deze Europese norm beoordeelt de schuurweerstand (2/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (2/4) van beschermende handschoenen tegen mechanische risico's;
- EN 407 (X1XXXX): deze norm bevestigt dat de handschoen bestand is tegen contact met hitte van 100 °C gedurende minstens 15 seconden zonder dat het materiaal wordt aangetast.
- EN ISO 21420: deze norm bepaalt de algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, inclusief ergonomie, veiligheid, comfort en beweeglijkheid.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het merk werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn streven naar veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit aan die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Comfortable quality leather glove for rough jobs.
Sterke punten
- Betrouwbare bescherming tegen schuren, krassen en snijwonden;
- Goed ademend vermogen dankzij de katoenen rug en jerseyvoering;
- Minder transpiratie, zelfs bij langdurig gebruik;
- Uitstekende duurzaamheid dankzij gerichte verstevigingen op de vingers en duim;
- Veilige, comfortabele pasvorm dankzij elastische rug;
- Goede polsbescherming met versterkt manchet van textiel.
- Goed ademend vermogen dankzij de katoenen rug en jerseyvoering;
- Minder transpiratie, zelfs bij langdurig gebruik;
- Uitstekende duurzaamheid dankzij gerichte verstevigingen op de vingers en duim;
- Veilige, comfortabele pasvorm dankzij elastische rug;
- Goede polsbescherming met versterkt manchet van textiel.
Toepassingen
De TEGERA® 106 handschoen wordt aanbevolen voor zware manipulaties in veeleisende en vuile omgevingen. Hij is ideaal voor professionals in de metaalproductie, mijnbouw, houtbewerking, bouw, openbare werken, constructie en bodemvoorbereiding. Deze handschoen is geschikt voor toepassingen waarbij de handen worden blootgesteld aan matige mechanische risico's, zoals schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden en aanraking met vuil en stof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | leer |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Kleur | wit |
| Materiaal | leer/katoen/natuurlijke latex |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,44 excl. BTW
/ 6 paar
€ 59,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen