ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-528 MT 9

HyFlex® 11-528

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-528-9
Rubix:A0208731
Fabrikant:11528090
EAN:0076490448578
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-528 MT 9

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstanda
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-528 MT 9


Huidvriendelijk voor extra comfort. Oplosmiddelvrij. Gecertificeerd conform OEKO-TEX® Standard 100. INTERCEPT Technology® voor geavanceerde snijbescherming
Lengte : 225-280 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Powdered : Nee.
Normen : EN388:2016_3X32B
Highly durable light-duty work gloves, ensuring comfort, flexibility and grip.

Sterke punten

  • Glass-free INTERCEPT™ liner: Enhanced cut protection
  • NBR foam coating: Strong grip and advanced abrasion resistance
  • Flexible design: Ample range of motion and tactility

Toepassingen

Eindassemblage; Hanteren & assembleren van kleine of uiterst fijne, scherpe onderdelen; Assemblage van spuitgietonderdelen; Metaalbewerking – speciale metaallegeringen; Verpakkingswerkzaamheden met snijrisico; Lichte en droge ponswerkzaamheden; Kabelassemblage & -bevestiging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstanda
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand3
ESDja
Coating van de handschoenennitril
Kleurblauw
Materiaalintercept-garen
€ 132,12 excl. BTW
/ 12 paar
€ 159,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat