ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-584 MT 8

HYFLEX 11-584

Zie technische informatie
Referenties
Ansell:11-584-8
Rubix:A0879818
Fabrikant:11-584-8
EAN:10076490763142
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-584 MT 8
Technische samenvatting
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-584 MT 8


Hyflex 11-584 is een foam-nitril, 21-gauge INTERCEPT™ versterkte HPPE voering, comfortabele, zeer snijbestendige handschoen die precisie en productiviteit verbetert met second-skin comfort.

Belangrijkste kenmerken
• Second-Skin-ontwerp: Ontworpen met AEROFIT™ Precision Comfort Technology, een innovatieve, flexibele foam-nitril coating die verbeterde tactiliteit, gevoeligheid en een comfortabeler, ademend handschoengevoel biedt
• Premium Comfort: Geniet overwegend de voorkeur voor precisiehandelingen en langdurig draagcomfort gedurende de dag
• Bewezen productiviteit: Gebruikers die HyFlex veiligheidshandschoenen met AEROFIT™ Technology droegen, voltooiden precisietaken sneller dan bij het gebruik van vergelijkbare handschoenen op de markt
• Geavanceerde snijbescherming: Next-generation INTERCEPT™ versterkt HPPE-garen biedt betrouwbare snijweerstand volgens ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F voor veiligheid bij het hanteren van scherpe onderdelen
• Verbeterde conformiteit: Gecertificeerd huidvriendelijk en touchscreen-compatibel om het uitdoen van handschoenen tijdens diensten te verminderen

Toepassingen

• Montage van kleine onderdelen
• Hanteren van scherpe metalen onderdelen
• Hanteren en verpakken van droog voedsel

Industrieën
• Lucht- en ruimtevaart
• Automotive

Normen
EN 388:2016 3X32F

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalhppe
ESDja
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.610,08 excl. BTW
/ 144 paar
4.368,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (6)