TEGERA HANDSCHOEN 863 MT 8

TEGERA HANDSCHOEN 863

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:863-8
Rubix:A0697624
EAN:7340118433462
TEGERA HANDSCHOEN 863 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 863 MT 8


Supersoft duurzame montagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Eén paar komt overeen met één PET-fles van 500 ml. De handschoen is 15 gg gebreid, bevat tevens spandex en heeft een nieuwe nitril schuimcoating die met verminderd waterverbruik is vervaardigd. Touchscreenfunctie – gebruik je smartphone terwijl je de handschoenen aan hebt.
Assemblagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Eén paar staat gelijk aan één 500 ml PET-fles.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreen, Dun, Superzacht

Toepassingen

Landbouwwerk, Luchthavenwerk, Montage, Bouw en constructie, Constructie, Techniek, Fijne montage, Installatiewerk, Besturen van machines, Machinebediening, Reparatiewerk, Transportwerk, Magazijnwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Kleurgroen
€ 25,32 excl. BTW
/ 6 paar
€ 30,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat