Referenties
Ansell:11645110
Rubix:A0634248
Fabrikant:11645110
EAN:0076490627171

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-645 MT 11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | ja |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.106,72 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.549,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen