ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-318 MT 8

HyFlex® 11-318

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-318-8
Rubix:22443294
Fabrikant:11318080
EAN:10076490470545
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-318 MT 8

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat8
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-318 MT 8


De HyFlex® 11-318 handschoenen van Ansell zijn ultralicht ontworpen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die een hoge mate van behendigheid vereisen. Dankzij de geavanceerde Dyneema® Diamond Technology bieden deze handschoenen een effectieve bescherming tegen snijwonden, terwijl ze een natuurlijk handgevoel behouden voor langdurig comfort.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-318 handschoenen zijn vervaardigd met een ultralichte 18-gauge constructie die uitzonderlijk comfort en hoge behendigheid garandeert. Ze zijn compatibel met touchscreen-apparaten. Hun siliconenvrije en antistatische ontwerp voorkomt verontreiniging van metalen oppervlakken, waardoor defecten tijdens het verfproces worden geminimaliseerd. Ze zijn uitgerust met Dyneema® Diamond Technology, en bieden een hoge mate van snijbescherming in combinatie met een lichtgewicht en ademende stof die een natuurlijk handgevoel biedt. De handschoenen hebben een versteviging van Spandex® in de handpalm en knokkels, wat zorgt voor een ergonomische pasvorm en extra comfort.

Specificaties:
- Materiaal voering: Dyneema® Diamond Technology
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 18
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Kleur: Wit
- Verpakking: 12 paar per polybag, 12 polybags per karton
- Wasbestemperatuur: Tot 40 °C

Normen:
Deze handschoen is geclassificeerd als een Categorie II PBM volgens de CE-regelgeving en biedt een geschikte bescherming tegen middelmatige risico’s. Daarnaast voldoet het aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388, met een classificatie van XX4XB die de scheurweerstand (4/4) en de snijweerstand volgens ISO EN 13997 (niveau B) bevestigt. Bovendien is het Oeko-Tex® gecertificeerd, wat betekent dat het vrij is van schadelijke stoffen.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
De beste bescherming en prestaties in zijn klasse met ongeëvenaard comfort.

Sterke punten

- Geavanceerde snijbescherming dankzij Dyneema® Diamond Technology;
- Ultralicht ontwerp voor langdurig comfort en een natuurlijk handgevoel;
- Compatibiliteit met touchscreen-apparaten;
- Vermindering van het risico op verontreiniging door het siliconenvrije ontwerp;
- Ergonomische pasvorm dankzij de Spandex®-versteviging.

Toepassingen

De HyFlex® 11-318 handschoenen zijn ideaal voor het hanteren van onderdelen met scherpe of ruwe randen, assemblage- en inspectiewerkzaamheden, evenals voor eindinspectie. Ze zijn ook geschikt voor oppervlakkige inspecties, markeringen en kleine correcties, en voor onderhoudswerkzaamheden. Deze handschoenen zijn bijzonder geschikt voor industriële sectoren zoals de automobielindustrie, industriële apparatuur en machinebouw, evenals de chemische industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat8
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Schuurweerstandx
Coating van de handschoenenzonder
Materiaaldyneema® diamond, spandex, nylon en koolstof
€ 1.700,64 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.057,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat