Referenties
Ansell:11-727-6
Rubix:22443094
Fabrikant:11727060
EAN:0076490052904





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-727 MT 6
De HyFlex® 11-727 handschoen van het merk Ansell is ontworpen om bescherming en comfort te bieden aan de gebruiker. Deze ultralichte handschoen is bestand tegen slijtage, garandeert uitzonderlijke beweeglijkheid en maakt een veilige en precieze hantering mogelijk. Dankzij de INTERCEPT™-technologie biedt deze handschoen verhoogde snijweerstand, wat hem tot een betrouwbare en efficiënte keuze maakt voor professionals.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-727 van Ansell valt op door zijn lichte en ergonomische ontwerp, dat zorgt voor een perfecte pasvorm. De naadloze voering in combinatie met ademend materiaal garandeert langdurig draagcomfort gedurende de hele werkdag. De INTERCEPT™-technologie biedt effectieve bescherming tegen snijwonden, terwijl de hoge slijtvastheid zorgt voor een duurzame en betrouwbare handschoen. Bovendien biedt de scherpe vingertopgevoeligheid en de polyurethaan-coating een uitstekende grip voor een precieze en veilige hantering, zelfs bij droge of licht olieachtige componenten.
Specificaties:
- Materiaal coating: Polyurethaan
- Materiaal voering: PEHP, Nylon, Spandex
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 15
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 195-276 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 12 paar/zak, 12 zakken/doos
- Wastemperatuur: 3x wassen op 40 °C
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en de EN 388-norm met de classificatie 4342B. Dit staat garant voor uitstekende schuurweerstand (4/4), snijweerstand (3/4), scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (2/4). De ISO EN 13997 snijweerstand is gecategoriseerd als B.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-727 van Ansell valt op door zijn lichte en ergonomische ontwerp, dat zorgt voor een perfecte pasvorm. De naadloze voering in combinatie met ademend materiaal garandeert langdurig draagcomfort gedurende de hele werkdag. De INTERCEPT™-technologie biedt effectieve bescherming tegen snijwonden, terwijl de hoge slijtvastheid zorgt voor een duurzame en betrouwbare handschoen. Bovendien biedt de scherpe vingertopgevoeligheid en de polyurethaan-coating een uitstekende grip voor een precieze en veilige hantering, zelfs bij droge of licht olieachtige componenten.
Specificaties:
- Materiaal coating: Polyurethaan
- Materiaal voering: PEHP, Nylon, Spandex
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 15
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 195-276 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 12 paar/zak, 12 zakken/doos
- Wastemperatuur: 3x wassen op 40 °C
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en de EN 388-norm met de classificatie 4342B. Dit staat garant voor uitstekende schuurweerstand (4/4), snijweerstand (3/4), scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (2/4). De ISO EN 13997 snijweerstand is gecategoriseerd als B.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Uitstekende flexibiliteit en pasvorm voor de hele dag comfort.
Sterke punten
- Flexibele en comfortabele pasvorm dankzij de naadloze voering, ideaal voor langdurig gebruik zonder ongemak;
- Hoge slijtvastheid voor een langere levensduur en betrouwbare bescherming;
- INTERCEPT™-technologie voor effectieve snijweerstand;
- Gevoelige vingertoppen voor precieze handelingen die behendigheid vereisen;
- Speciaal ontworpen coating voor een veilige grip op droge of licht olieachtige onderdelen.
- Hoge slijtvastheid voor een langere levensduur en betrouwbare bescherming;
- INTERCEPT™-technologie voor effectieve snijweerstand;
- Gevoelige vingertoppen voor precieze handelingen die behendigheid vereisen;
- Speciaal ontworpen coating voor een veilige grip op droge of licht olieachtige onderdelen.
Toepassingen
De HyFlex® 11-727 handschoen is bijzonder geschikt voor diverse sectoren, zoals de automobielindustrie, metaalbewerking, industriële apparatuur, nutsvoorzieningen en medische noodhulpdiensten. Aanbevolen toepassingen zijn onder andere:
- Hanteren van plaatwerk en metalen panelen;
- Manipuleren van onderdelen met scherpe of ruwe randen;
- Eindassemblage en inspectie van onderdelen;
- Bewerken van materialen met scherpe of onbewerkte randen;
- Materiaal en producten aflakken;
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen;
- Slot- en sleutelwerkzaamheden.
- Hanteren van plaatwerk en metalen panelen;
- Manipuleren van onderdelen met scherpe of ruwe randen;
- Eindassemblage en inspectie van onderdelen;
- Bewerken van materialen met scherpe of onbewerkte randen;
- Materiaal en producten aflakken;
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen;
- Slot- en sleutelwerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 6 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | intercept™ technology-vezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,92 excl. BTW
/ paar
€ 13,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden