GISS HANDSCHOEN SUN CUT PU B T12 - 886675
GISS HANDSCHOEN SUN CUT PU B T8 - 886671
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:886675
Rubix:A0054287
Fabrikant:GLOVE SUN CUT PU B SIZE 12 UE12
EAN:3660338400742

Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN SUN CUT PU B T12 - 886675
De GISS SUN-CUT PU B handschoenen zijn ontwikkeld om doeltreffende bescherming te bieden tegen mechanische risico’s en tegelijk een optimaal draagcomfort te garanderen.
Kenmerken:
De SUN-CUT PU B beschermingshandschoenen zijn vervaardigd uit technische vezels van PEHD, nylon, polyester, Spandex en glasvezel, waardoor ze een uitstekende bescherming bieden tegen schuren en snijrisico’s. Dankzij het naadloze en fijne breiwerk (fijnheidsgraad 13) sluiten ze nauw aan en bieden ze een hoog comfort, zelfs bij langdurig gebruik. De grijze polyurethaancoating op de handpalm en vingertoppen zorgt voor een verbeterde grip, zodat droge, zelfs gladde of schurende objecten veilig kunnen worden vastgehouden. De soepelheid en het lichte gewicht bieden een grote bewegingsvrijheid, ideaal voor precisiewerk en fijne grijptaken.
Specificaties:
• Samenstelling: PEHD, nylon, polyester, Spandex, glasvezel (6%).
• Gauge (steken per inch, fijnheidsgraad): 13.
• Breiwerk: naadloos.
• Coating: grijs polyurethaan op handpalm en vingertoppen.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
• Kleur: grijs.
Normen:
Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Gecertificeerd volgens:
• EN ISO 21420: algemene vereisten en testmethoden.
• EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s (4X42B).
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees markleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en is gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en veiligheidsaccessoires. Vandaag de dag bedient het merk bijna 40.000 klanten in heel Europa en biedt het betrouwbare en rendabele oplossingen om medewerkers te beschermen. Alle GISS-producten worden ontworpen in overeenstemming met de geldende Europese normen, dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en de samenwerking met de beste leveranciers.
Kenmerken:
De SUN-CUT PU B beschermingshandschoenen zijn vervaardigd uit technische vezels van PEHD, nylon, polyester, Spandex en glasvezel, waardoor ze een uitstekende bescherming bieden tegen schuren en snijrisico’s. Dankzij het naadloze en fijne breiwerk (fijnheidsgraad 13) sluiten ze nauw aan en bieden ze een hoog comfort, zelfs bij langdurig gebruik. De grijze polyurethaancoating op de handpalm en vingertoppen zorgt voor een verbeterde grip, zodat droge, zelfs gladde of schurende objecten veilig kunnen worden vastgehouden. De soepelheid en het lichte gewicht bieden een grote bewegingsvrijheid, ideaal voor precisiewerk en fijne grijptaken.
Specificaties:
• Samenstelling: PEHD, nylon, polyester, Spandex, glasvezel (6%).
• Gauge (steken per inch, fijnheidsgraad): 13.
• Breiwerk: naadloos.
• Coating: grijs polyurethaan op handpalm en vingertoppen.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
• Kleur: grijs.
Normen:
Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Gecertificeerd volgens:
• EN ISO 21420: algemene vereisten en testmethoden.
• EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s (4X42B).
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees markleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en is gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en veiligheidsaccessoires. Vandaag de dag bedient het merk bijna 40.000 klanten in heel Europa en biedt het betrouwbare en rendabele oplossingen om medewerkers te beschermen. Alle GISS-producten worden ontworpen in overeenstemming met de geldende Europese normen, dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en de samenwerking met de beste leveranciers.
Sterke punten
• Hoge vingervaardigheid voor precisiewerk dankzij de gauge 13 en het naadloze breiwerk.
• Goede grip op droge oppervlakken dankzij PU-coating op de handpalm.
• Langdurig comfort en optimale pasvorm voor intensief gebruik.
• Ruime keuze aan maten voor een perfecte pasvorm.
• Goede grip op droge oppervlakken dankzij PU-coating op de handpalm.
• Langdurig comfort en optimale pasvorm voor intensief gebruik.
• Ruime keuze aan maten voor een perfecte pasvorm.
Toepassingen
Deze snijbestendige handschoenen zijn ideaal voor industriële omgevingen waar precisiegrip en betrouwbare bescherming essentieel zijn. Ze zijn bijzonder geschikt voor onderhoudswerkzaamheden, autoassemblage, het hanteren van scherpe of gladde onderdelen, het transporteren van ruwe of schurende materialen, tegels, keramiek of plaatstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 12 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | phd, nylon, polyester, spandex en glasvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,95 excl. BTW
/ paar
€ 4,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden