Referenties
Ansell:11-731-9
Rubix:A0208725
Fabrikant:11731090
EAN:10076490055384




Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-731 MT 9
De Ansell HyFlex® 11-731 handschoen biedt zowel bescherming tegen snijwonden, soepelheid als vingergevoeligheid. Deze handschoen is uitgerust met INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie en een duurzame polyurethaan-coating, en zorgt voor comfort en behendigheid.
Kenmerken: De Ansell HyFlex® 11-731 handschoen onderscheidt zich door zijn lichte voering, wat de soepelheid en vingergevoeligheid verhoogt. Daarnaast beschikt de handschoen over een dunne PU-coating die een verhoogde slijtvastheid biedt en uitstekende behendigheid garandeert. De INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie biedt betrouwbare bescherming tegen snijwonden. Bovendien verbergt de grijze coating vlekken, wat de levensduur van het product verlengt.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan
- Voeringmateriaal: Glasvezel, PEHP, Nylon, Spandex
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 18
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Nee
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 212-277 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton
- Wastemperatuur: 40 °C
Ansell Earth-label: Deze handschoen wordt vervaardigd in een door Intertek gecertificeerde fabriek waar 99% van het afval niet wordt gestort en die beschikt over een erkend milieubeheersysteem. De verpakking is plasticvrij, recyclebaar en bevat 70% minder materiaal dan de vorige versie. De kartonnen doos bestaat uit minstens 80% gerecycled materiaal. De papierband is gemaakt van verantwoord ingekochte grondstoffen. Ten slotte zijn de afmetingen van de dozen geoptimaliseerd voor efficiënte verzending.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388 met een classificatie van 4X42B, wat getuigt van uitstekende schuurvastheid (4/4), scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (2/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau B.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken: De Ansell HyFlex® 11-731 handschoen onderscheidt zich door zijn lichte voering, wat de soepelheid en vingergevoeligheid verhoogt. Daarnaast beschikt de handschoen over een dunne PU-coating die een verhoogde slijtvastheid biedt en uitstekende behendigheid garandeert. De INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie biedt betrouwbare bescherming tegen snijwonden. Bovendien verbergt de grijze coating vlekken, wat de levensduur van het product verlengt.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan
- Voeringmateriaal: Glasvezel, PEHP, Nylon, Spandex
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 18
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Nee
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 212-277 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton
- Wastemperatuur: 40 °C
Ansell Earth-label: Deze handschoen wordt vervaardigd in een door Intertek gecertificeerde fabriek waar 99% van het afval niet wordt gestort en die beschikt over een erkend milieubeheersysteem. De verpakking is plasticvrij, recyclebaar en bevat 70% minder materiaal dan de vorige versie. De kartonnen doos bestaat uit minstens 80% gerecycled materiaal. De papierband is gemaakt van verantwoord ingekochte grondstoffen. Ten slotte zijn de afmetingen van de dozen geoptimaliseerd voor efficiënte verzending.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388 met een classificatie van 4X42B, wat getuigt van uitstekende schuurvastheid (4/4), scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (2/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau B.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Gaat tot 2x langer mee voor langdurig dragen met een hoog niveau van snijbescherming.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen snijwonden dankzij de INTERCEPT™-technologie;
- Uitstekende soepelheid, behendigheid en vingergevoeligheid voor precisiewerk;
- Hoge slijtvastheid.
- Uitstekende soepelheid, behendigheid en vingergevoeligheid voor precisiewerk;
- Hoge slijtvastheid.
Toepassingen
De Ansell HyFlex® 11-731 handschoen is ideaal voor de volgende activiteiten: assemblage en inspectie van onderdelen, spuitgieten onder druk, verzamelen en vastzetten van onderdelen, eindassemblage, aanleveren van onderdelen aan de productielijn,materiaal en producten aflakken, en het verwerken van inkomende goederen. Deze handschoen is bijzonder geschikt voor de auto-industrie, industriële apparatuur en machines & uitrusting, metallurgie en transport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | glasvezel |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | naadloze voering met intercept™ technology-vezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.663,20 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.012,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen