ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-427 MT 7

HyFlex® 11-427 (ex Puretough™ P3000 Tropique)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-427-7
Rubix:22441976
Fabrikant:11427070
EAN:10076490054073
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-427 MT 7
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-427 MT 7


De HyFlex® 11-427 veiligheidshandschoenen zijn ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden tegen schuren, snijden en contacthitte tot 100 °C. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp bieden ze de ideale combinatie van weerstand, beweeglijkheid en comfort voor veeleisende taken.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-427 handschoenen zijn voorzien van een robuuste coating van polyurethaan/nitril, die een hoge slijtvastheid garandeert. Deze coating is op waterbasis, waardoor de milieu-impact wordt verminderd. Deze veiligheidshandschoenen bieden ook verhoogde snijbescherming dankzij INTERCEPT™ Technology. Het siliconenvrije ontwerp vermindert het risico op oppervlakteverontreiniging, waardoor deze handschoenen ideaal zijn voor toepassingen met verf of oppervlaktebehandelingen. Bovendien minimaliseert de DMF-vrije formule de gezondheidsrisico's voor de gebruiker. De stof van hoogwaardige vezels draagt bij aan de thermische weerstand van de handschoen en biedt bescherming tegen contacthitte tot 100 °C. De kleurgecodeerde oranje HyFlex®-indicatorknop vergemakkelijkt de identificatie van het beschermingsniveau (B).

Specificaties:
- Coatingmateriaal: polyurethaan op waterbasis en nitril.
- Voeringmateriaal: polyamide, glasvezel.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 13.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: grijs en neongeel.
- Wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met classificatie 4X32B, wat wijst op slijtvastheid (4/4), snijbestendigheid (X/4), scheurweerstand (3/4) en perforatieweerstand (2/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B. Daarnaast voldoet dit product aan de norm EN 407 met classificatie X1XXXX, wat bescherming tegen contacthitte op niveau 1 bevestigt, waardoor blootstelling tot 15 seconden bij 100 °C mogelijk is. Deze handschoen is ook geschikt voor voedselcontact.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Whatever industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.

Sterke punten

- Duurzame, milieuvriendelijkere polyurethaancoating op waterbasis.
- Uitstekende slijtvastheid en snijbestendigheid voor verbeterde bescherming/
- DMF- en siliconenvrije formule vermindert gezondheids- en milieurisico's.
- Zeer zichtbare vezels voor eenvoudige identificatie en verhoogde veiligheid voor werknemers.
- Thermische bescherming tot 100 °C dankzij hittebestendige materialen.
- Tricot manchet voor goede pasvorm en optimaal comfort.

Toepassingen

De HyFlex® 11-427 handschoenen zijn ideaal voor de auto- en chemische industrie en voor elke toepassing die bescherming tegen snijwonden en hitte vereist, zoals:
- Werken met metaalplaten en -panelen
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Binnenkomende goederen verwerken
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen
- Vrachtwagens en voertuigen laden
- Producten verzenden, vervoeren en afleveren
- Onderhoud
- Sloten installeren
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat7
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalpolyamide
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
Materiaalnaadloze voering met intercept™ technology-vezels
€ 1.994,40 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.413,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat