Referenties
Ansell:11-752 10
Rubix:A0879810
Fabrikant:11752100
EAN:10076490783669




Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-752 MT 10
- Geavanceerde vezelinnovatie: Biedt snijbestendigheid zonder het ongemak van metaal- of glasvezels. Geen prikken, geen breuk – gewoon veilige, comfortabele bescherming in een lichte 18-gauge uitvoering.
- Lagere CO2-voetafdruk: Vermindert de CO2-uitstoot met 25,2% vergeleken met vergelijkbare handschoenen*, zoals gevalideerd door LCA-gecertificeerde tests. Gemaakt met meer dan 50% gerecycled polyester, teruggewonnen uit post-consumer standaard plastic flessen (PET-flessen)**.
- Zeer duurzame coating: DMF-vrije PU-coating biedt tot 4x meer slijtvastheid dan standaard PU***, vertraagt het blootkomen van de voering en verlengt de bruikbare levensduur van de handschoen.
- Gecertificeerd huidveilig: Vrij van DMF, silicone en latex—veelvoorkomende irriterende stoffen in industriële handschoenen. Getest en gecertificeerd door Dermatest® en OEKO-TEX®.
*Gebaseerd op maat 9
**1 paar van 11-752 komt overeen met 1,21
standaard plastic flessen (500ml, PET)
***Ten opzichte van standaard Ansell PU
handschoenen met hetzelfde beschermingsniveau
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | spandex |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| ESD | ja |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Kleur | groen |
| Materiaal | post-consumer gerecycled polyester, spandex, elastiek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.743,84 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.110,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen