Referenties
Ansell:70-750-10
Rubix:22440390
Fabrikant:70750100
EAN:0076490492168



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 70-750 MT 10
De Ansell HyFlex® 70-750 handschoen biedt een betrouwbare bescherming tegen snijrisico’s dankzij de gebreide constructie met INTERCEPT™-technologie. Het ontwerp combineert veiligheid met comfort en flexibiliteit bij het hanteren van uiteenlopende metalen onderdelen.
Kenmerken:
De HyFlex® 70-750 premium snijbestendige handschoen is ontwikkeld voor handelingen met scherpe of onregelmatige randen en voor werkzaamheden die een continue, gecontroleerde grip vereisen op gevoelige componenten. De gebreide constructie combineert meerdere technische vezels, waaronder Kevlar®, Lycra® en roestvrijstalen draden, om de snijweerstand te verhogen zonder de elasticiteit en bewegingsvrijheid bij repetitieve bewegingen te beperken. De Ansell INTERCEPT™-technologie draagt bij aan een uitgebalanceerde combinatie van bescherming, licht thermisch comfort en wendbaarheid, waardoor langdurig gebruik mogelijk is zonder merkbaar verlies aan precisie. Het tricot manchet verbetert de pasvorm, voorkomt verschuiven tijdens het werk en zorgt voor een stabiele positionering, ook bij dynamische manipulaties.
Specificaties:
• Steken per inch: 13
• Lengte: 230 tot 270 mm (afhankelijk van maat)
• Maten: meerdere maten verkrijgbaar
• Voeringmateriaal: Kevlar®, Lycra®, roestvrij staal, Ansell INTERCEPT™-technologie
• Constructie: gebreid
• Manchetstijl: tricot manchet
• Antistatisch: nee
• Siliconenvrij: nee
• Wasbaar tot: 40 °C
• Snijweerstand: 4/5 (cirkelmes) en D/F volgens ISO-snijtest
Normen:
Deze handschoenen zijn PBM van categorie II, CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 en voldoen aan:
- EN 388:2016 +A1:2018 (2X4XD): geeft de mechanische prestatieniveaus aan, waaronder de snijweerstand (4/5) en slijtvastheid (2/4)
- EN 407:2020 (X1XXXX): specificeert de prestaties met betrekking tot contactwarmte (maximaal 100 °C gedurende 15 seconden)
- EN ISO 21420:2020: definieert de algemene eisen voor het ontwerp, de ergonomie en de veiligheid van beschermende handschoenen
Ze zijn ook gecertificeerd door het EcoVadis-label, dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Ansell bevestigt.
Kenmerken:
De HyFlex® 70-750 premium snijbestendige handschoen is ontwikkeld voor handelingen met scherpe of onregelmatige randen en voor werkzaamheden die een continue, gecontroleerde grip vereisen op gevoelige componenten. De gebreide constructie combineert meerdere technische vezels, waaronder Kevlar®, Lycra® en roestvrijstalen draden, om de snijweerstand te verhogen zonder de elasticiteit en bewegingsvrijheid bij repetitieve bewegingen te beperken. De Ansell INTERCEPT™-technologie draagt bij aan een uitgebalanceerde combinatie van bescherming, licht thermisch comfort en wendbaarheid, waardoor langdurig gebruik mogelijk is zonder merkbaar verlies aan precisie. Het tricot manchet verbetert de pasvorm, voorkomt verschuiven tijdens het werk en zorgt voor een stabiele positionering, ook bij dynamische manipulaties.
Specificaties:
• Steken per inch: 13
• Lengte: 230 tot 270 mm (afhankelijk van maat)
• Maten: meerdere maten verkrijgbaar
• Voeringmateriaal: Kevlar®, Lycra®, roestvrij staal, Ansell INTERCEPT™-technologie
• Constructie: gebreid
• Manchetstijl: tricot manchet
• Antistatisch: nee
• Siliconenvrij: nee
• Wasbaar tot: 40 °C
• Snijweerstand: 4/5 (cirkelmes) en D/F volgens ISO-snijtest
Normen:
Deze handschoenen zijn PBM van categorie II, CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 en voldoen aan:
- EN 388:2016 +A1:2018 (2X4XD): geeft de mechanische prestatieniveaus aan, waaronder de snijweerstand (4/5) en slijtvastheid (2/4)
- EN 407:2020 (X1XXXX): specificeert de prestaties met betrekking tot contactwarmte (maximaal 100 °C gedurende 15 seconden)
- EN ISO 21420:2020: definieert de algemene eisen voor het ontwerp, de ergonomie en de veiligheid van beschermende handschoenen
Ze zijn ook gecertificeerd door het EcoVadis-label, dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Ansell bevestigt.
Medium duty cut resistant gloves with dot grip.
Sterke punten
• Verhoogt de veiligheid bij het hanteren van scherpe onderdelen
• Behoudt precisie en vingergevoeligheid dankzij de soepele gebreide constructie
• Verbetert het draagcomfort bij repetitieve werkzaamheden
• Onderhoudsvriendelijk door wasbaarheid
• Behoudt precisie en vingergevoeligheid dankzij de soepele gebreide constructie
• Verbetert het draagcomfort bij repetitieve werkzaamheden
• Onderhoudsvriendelijk door wasbaarheid
Toepassingen
De HyFlex® 70-750 wordt ingezet in omgevingen waar metalen onderdelen met scherpe of onregelmatige randen worden gemanipuleerd. Typische toepassingen zijn assemblage van metalen onderdelen en componenten, carrosserieassemblage, werken met scherpe of onregelmatige metalen onderdelen en repetitieve handelingen in verwerkende werkplaatsen. Relevante sectoren zijn onder meer de auto-industrie, metaalproductie, machines en uitrusting en industriële productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Schuurweerstand | 2 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Materiaal | roestvrij staal/lycra®/kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.252,96 excl. BTW
/ 144 paar
€ 3.936,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen