Referenties
Ansell:11-762 07
Rubix:A0879807
Fabrikant:11762070
EAN:10076490783874




Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-762 MT 7
- Geavanceerde gareninnovatie: Biedt ISO C / ANSI A3 snijbescherming zonder het ongemak van metalen of glasvezels. Geen prikken, geen breuk – alleen veilige, comfortabele bescherming in een lichtgewicht 18-gauge ontwerp.
- Lager koolstofvoetafdruk: Vermindert de CO2-uitstoot met 44.9% vergeleken met vergelijkbare handschoenen*, zoals gevalideerd door LCA-gecertificeerde tests. Gemaakt met meer dan 50% gerecycled polyester, teruggewonnen uit post-consumer PET-flessen**.
- Zeer duurzame coating: DMF-vrije PU-coating biedt tot 4× meer slijtvastheid dan standaard PU***, waardoor blootstelling van de voering wordt uitgesteld en de levensduur van de handschoen wordt verlengd.
- Gecertificeerd huidveilig: Vrij van DMF, siliconen en latex—veelvoorkomende irriterende stoffen in industriële handschoenen. Getest en gecertificeerd door Dermatest® en OEKO-TEX®.
br />
*Gebaseerd op maat 9
**1 paar van 11-752 komt overeen met 1,21
standaard plastic flessen (500ml, PET)
***Ten opzichte van standaard Ansell PU
handschoenen met hetzelfde beschermingsniveau
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | spandex |
| ESD | ja |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.883,52 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.279,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen