Referenties
Ansell:11-816 8
Rubix:A0104322
Fabrikant:11816080
EAN:0076490450007



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-816 MT 8
De HYFLEX 11-816 handschoenen van Ansell zijn de perfecte oplossing voor professionals die comfort, beweeglijkheid en duurzaamheid zoeken. Deze lichte en veelzijdige handschoenen bieden een tactiliteit die vergelijkbaar is met werken met blote handen, ideaal voor precisiewerk. Hun ontwerp combineert een uitstekende grip met een lange levensduur.
Kenmerken:
Dankzij de ERGOFORM™-technologie en de dunne voering voelen de HYFLEX 11-816 handschoenen aan alsof u met blote handen werkt, terwijl ze een uitstekende beweeglijkheid bieden, ideaal voor het hanteren van kleine onderdelen met hoge precisie. De FORTIX™ nitril schuimcoating verbetert niet alleen de grip, maar verhoogt ook de algehele duurzaamheid van de handschoenen, waardoor ze geschikt zijn voor intensief gebruik. Ze zijn comfortabel om te dragen, huidvriendelijk en zorgen voor een verbeterde ademende werking dankzij de dunne coating. Bovendien zijn ze siliconenvrij, waardoor ze geen metalen oppervlakken verontreinigen voorafgaand aan het schilderen.
Specificaties:
- Materiaal coating: FORTIX™ schuimnitril
- Materiaal voering: Nylon en Spandex
- Manchetstijl: tricot manchet
- Steken per inch: 18
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 219-261 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Blauw en zwart
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos
Normen:
De HYFLEX 11-816 handschoenen voldoen aan de EN 388-norm met prestatieniveau 4121A: ze bieden bescherming tegen slijtage (4/4), snijwonden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4). Daarnaast zijn ze Oekotex-gecertificeerd, wat de afwezigheid van schadelijke stoffen garandeert, en Dermatest-gecertificeerd.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
Dankzij de ERGOFORM™-technologie en de dunne voering voelen de HYFLEX 11-816 handschoenen aan alsof u met blote handen werkt, terwijl ze een uitstekende beweeglijkheid bieden, ideaal voor het hanteren van kleine onderdelen met hoge precisie. De FORTIX™ nitril schuimcoating verbetert niet alleen de grip, maar verhoogt ook de algehele duurzaamheid van de handschoenen, waardoor ze geschikt zijn voor intensief gebruik. Ze zijn comfortabel om te dragen, huidvriendelijk en zorgen voor een verbeterde ademende werking dankzij de dunne coating. Bovendien zijn ze siliconenvrij, waardoor ze geen metalen oppervlakken verontreinigen voorafgaand aan het schilderen.
Specificaties:
- Materiaal coating: FORTIX™ schuimnitril
- Materiaal voering: Nylon en Spandex
- Manchetstijl: tricot manchet
- Steken per inch: 18
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 219-261 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Blauw en zwart
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos
Normen:
De HYFLEX 11-816 handschoenen voldoen aan de EN 388-norm met prestatieniveau 4121A: ze bieden bescherming tegen slijtage (4/4), snijwonden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4). Daarnaast zijn ze Oekotex-gecertificeerd, wat de afwezigheid van schadelijke stoffen garandeert, en Dermatest-gecertificeerd.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Ongeëvenaard comfort. Maak je handen vrij om beter te presteren.
Sterke punten
- Optimale beweeglijkheid en gevoel van blote handen voor verhoogde precisie dankzij het ERGOFORM™-ontwerp;
- Verbeterde grip dankzij de FORTIX™ nitril schuimcoating;
- Hoog comfortniveau door de nylon en Spandex voering;
- Ademend vermogen, zelfs bij langdurig gebruik;
- Bescherming tegen vervuiling van metalen oppervlakken voorafgaand aan schilderen dankzij siliconenvrij ontwerp;
- Verhoogde duurzaamheid, wat de frequentie van vervanging vermindert;
- Huidvriendelijk en schoon, vrij van oplosmiddelen en schadelijke stoffen.
- Verbeterde grip dankzij de FORTIX™ nitril schuimcoating;
- Hoog comfortniveau door de nylon en Spandex voering;
- Ademend vermogen, zelfs bij langdurig gebruik;
- Bescherming tegen vervuiling van metalen oppervlakken voorafgaand aan schilderen dankzij siliconenvrij ontwerp;
- Verhoogde duurzaamheid, wat de frequentie van vervanging vermindert;
- Huidvriendelijk en schoon, vrij van oplosmiddelen en schadelijke stoffen.
Toepassingen
De HYFLEX 11-816 handschoenen zijn ideaal voor diverse industriële toepassingen waar precisie, veiligheid en comfort essentieel zijn. Ze worden met name aanbevolen voor de automobielindustrie, industriële apparatuur en machines, de metaalbewerking, transport, service na verkoop in de autosector, openbare diensten en magazijnbeheer. Specifieke toepassingen zijn onder meer het verzamelen en vastzetten van onderdelen in de automobielindustrie, assemblage en montage van kleine mechanische onderdelen, het vastzetten van componenten in productieomgevingen, algemene handling in magazijnen en distributiecentra, transport- en logistieke operaties, werkzaamheden binnen openbare diensten en lokale overheden, en magazijnwerk waarbij een veilige grip en langdurig comfort vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Materiaal | nylon, spandex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 489,60 excl. BTW
/ 144 paar
€ 592,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen