Referenties
Tegera:868-8
Rubix:A0697682
EAN:7392626072855


Technische samenvatting
| Maat | 8 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 868 MT 8
De TEGERA® 868 handschoen is ideaal voor professionals die comfort, bescherming en duurzaamheid nodig hebben. Deze handschoen is gemaakt van hoogwaardige synthetische materialen, is flexibel, licht en slijtvast. Hij is ontworpen voor precisiewerk, biedt uitstekende behendigheid en blijft tegelijkertijd ademend. De met polyurethaan gecoate handpalm biedt effectieve bescherming tegen olie en vet.
Kenmerken:
De TEGERA® 868 handschoen onderscheidt zich door zijn ergonomische ontwerp en hoogwaardige materialen, wat zorgt voor optimaal comfort en grote flexibiliteit tijdens het gebruik. De polyurethaan-coating op de handpalm biedt uitstekende grip en effectieve bescherming tegen olie en water, terwijl de handschoen ademend en licht blijft. Deze handschoen is ideaal voor taken die veel precisie vereisen, en voorkomt schuurwonden, krassen en contact met stof of vetten. De gladde afwerking en gebreide manchet garanderen een comfortabele en veilige werkervaring, zelfs in veeleisende omgevingen. Hij biedt uitstekende slijtvastheid en scheurweerstand op niveau 2, wat hem bijzonder duurzaam maakt.
Specificaties:
- Materiaal coating: Polyurethaan
- Binnenmateriaal: Polyester
- Manchet stijl: Gebreide manchet
- Breitechniek: 13 gg
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10
- Lengte: 220 - 260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 6 paar per pakket
Normen:
De TEGERA® 868 handschoen voldoet aan de normen EN ISO 21420 en EN 388 met een prestatieniveau van 3121X: hij biedt bescherming tegen slijtage (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4).
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, gespecialiseerd in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheids- handschoenen en -schoenen. Het bedrijf is opgericht in 1949, en onderscheidt zich door zijn inzet voor veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die handen en voeten van werknemers beschermen in diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 868 handschoen onderscheidt zich door zijn ergonomische ontwerp en hoogwaardige materialen, wat zorgt voor optimaal comfort en grote flexibiliteit tijdens het gebruik. De polyurethaan-coating op de handpalm biedt uitstekende grip en effectieve bescherming tegen olie en water, terwijl de handschoen ademend en licht blijft. Deze handschoen is ideaal voor taken die veel precisie vereisen, en voorkomt schuurwonden, krassen en contact met stof of vetten. De gladde afwerking en gebreide manchet garanderen een comfortabele en veilige werkervaring, zelfs in veeleisende omgevingen. Hij biedt uitstekende slijtvastheid en scheurweerstand op niveau 2, wat hem bijzonder duurzaam maakt.
Specificaties:
- Materiaal coating: Polyurethaan
- Binnenmateriaal: Polyester
- Manchet stijl: Gebreide manchet
- Breitechniek: 13 gg
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10
- Lengte: 220 - 260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 6 paar per pakket
Normen:
De TEGERA® 868 handschoen voldoet aan de normen EN ISO 21420 en EN 388 met een prestatieniveau van 3121X: hij biedt bescherming tegen slijtage (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4).
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, gespecialiseerd in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheids- handschoenen en -schoenen. Het bedrijf is opgericht in 1949, en onderscheidt zich door zijn inzet voor veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die handen en voeten van werknemers beschermen in diverse industriële omgevingen.
Smooth finish, PU palm-dipped glove suitable for precision work in versatile areas.
Sterke punten
- Bescherming tegen olie en water dankzij de met PU gecoate handpalm;
- Optimaal comfort door flexibiliteit, lichtheid en ademend vermogen;
- Biedt uitstekende behendigheid, ideaal voor precisiewerk in assemblage;
- Vermindert het risico op schuurwonden, snijwonden en contact met olieachtige stoffen;
- Gladde afwerking voor betere grip en nauwkeurige hantering.
- Optimaal comfort door flexibiliteit, lichtheid en ademend vermogen;
- Biedt uitstekende behendigheid, ideaal voor precisiewerk in assemblage;
- Vermindert het risico op schuurwonden, snijwonden en contact met olieachtige stoffen;
- Gladde afwerking voor betere grip en nauwkeurige hantering.
Toepassingen
De TEGERA® 868 handschoen is ideaal voor diverse werkomgevingen, waaronder olieachtige en vettige omstandigheden, evenals vuile omgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor precisie-assemblagetaken, kwaliteitscontrole en inspectiewerkzaamheden, en het bedienen van machines. Daarnaast is hij geschikt voor sectoren zoals de bouw en infrastructuur, elektrotechniek, HVAC-werkzaamheden, en technische en transporttaken. Deze handschoen wordt veelvuldig gebruikt in uiteenlopende industrieën zoals machinebouw, onderhoud en reparatie (MRO), de auto-industrie, transport en openbare diensten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Verpakking | set van 6 paar |
| Materiaal | polyurethaan (voering);polyester (dompelen);textiel (manchet) |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,88 excl. BTW
/ paar
€ 8,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen