HONEYWELL HANDSCHOEN SUPERLITE PLUS NITRILE FC S 8

WIT/GELE MECHANISCHE HANDSCHOEN MET NITRILCOATING

Zie technische informatie

Referenties

Honeywell:T4700/8M
Rubix:A0564046
EAN:3603835248448
HONEYWELL HANDSCHOEN SUPERLITE PLUS NITRILE FC S 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN SUPERLITE PLUS NITRILE FC S 8


De Superlite-handschoen is geselecteerd om de uitstekende kwaliteit te bieden die men zoekt. De nitrilformule geeft de handschoen meer elasticiteit en een ongeëvenaarde beweeglijkheid. De katoenen interlockvoering versterkt de mechanische prestaties van de handschoen en absorbeert handtranspiratie voor extra comfort. De geribde manchet biedt goede ondersteuning aan de pols, waardoor het risico om ergens achter te blijven haken wordt geëlimineerd. De nitrilcoating zorgt voor goede chemische eigenschappen en uitstekende mechanische eigenschappen. De handschoen is geschikt voor het hanteren van oliën, vetten en koolwaterstofbijproducten.
Kleur: Geel/Natuurlijk

Sterke punten

Weerstand: De combinatie van de basis en de nitrilcoating zorgt ervoor dat de handschoen uitstekend bestand is tegen slijtage. Het zorgt ook voor uitstekende chemische eigenschappen, waardoor het geschikt is voor het hanteren van chemische bijproducten
Comfort: De gesneden en genaaide dipped-technologie met interlockkatoen zorgt voor meer comfort en grip bij het hanteren van schurende en vettige onderdelen
Gewicht: De Superlite-handschoenen zijn exclusief bedoeld vanwege hun superlichte gewicht. Ze bieden ook een uitstekende beweeglijkheid van klasse 5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalkatoen
Lengte250 mm
€ 34,80 excl. BTW
/ 12 paar
€ 42,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen