Referenties
Ansell:48-135-8
Rubix:A0208803
Fabrikant:48135080
EAN:0076490478438

Technische samenvatting
| Maat | 8 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 1 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-135 MT 8
De HyFlex® 48-130 en 48-135 handschoenen voldoen aan de meeste ESD-beschermingsvereisten en bieden veel comfort tegen een redelijke prijs. De met koolstofvezel versterkte nylonrug van 15 gauge garandeert soepelheid en beweeglijkheid, voor een kostenefficiënte oplossing voor productbescherming. De polyurethaan coating op de handpalm van de HyFlex® 48-130 garandeert een goede mechanische weerstand en een lange levensduur. Met de coating op de vingers biedt de HyFlex® 48-135 een betere pasvorm en meer flexibiliteit. De gecoate vingertoppen voorkomen ook dat transpiratie wordt overgedragen op de elektronische onderdelen die worden gehanteerd.
Electrostatic discharge protection at a reasonable price.
Sterke punten
- Electrostatic discharge protection for an optimal product protection
-
Fingertip-coated finishing for a better fit and flexibility
Toepassingen
light-duty industrial gloves are designed to resist electrostatic discharge (ESD)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 1 |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | textiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,44 excl. BTW
/ 144 paar
€ 437,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen