Referenties
Ansell:74-500 07
Rubix:A0208085
Fabrikant:74500070
EAN:0076490445089

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 74-500 MT 7
Vervaardigd van glasvezel, roestvrijstaal, HPPE, polyester & polyamide. Tweehandig. Zeer comfortabel. Levensmiddelenconform. Hoog duurzame ontwerp behoudt zijn vorm en bescherming zelfs na herhaaldelijk wassen. Voorgewassen
Featuring Intercept Technology with 360° cut protection throughout entire glove & cuff.
Sterke punten
-
- Gemaakt van glasvezel, roestvrij staal, HPPE, polyester en polyamide
- Geschikt voor links- en rechtshandigen
- Hoog draagcomfort
- Geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen
- Zeer duurzaam ontwerp behoudt zijn afmetingen en bescherming, zelfs na herhaaldelijk wassen
- Voorgewassen
- Voldoet aan de FDA-voorschriften voor voedselverwerking 21 CFR 177.1520 en 21 CFR 177.2600
Toepassingen
Dairy Processing|Fruit and Vegetable Processing|Poultry Processing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Schuurweerstand | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,16 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 430,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen