TEGERA HANDSCHOEN ARMBESCHERMER SNIJBESTENDIG 70 CRF MT 9

Andere producten TEGERA 73

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:70-9
Rubix:A0697631
EAN:7340118341231
TEGERA HANDSCHOEN ARMBESCHERMER SNIJBESTENDIG 70 CRF MT 9

Technische samenvatting

Typehebben mouwen
Maat9
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN ARMBESCHERMER SNIJBESTENDIG 70 CRF MT 9


De TEGERA® 73 snijbestendige armbeschermer biedt een uitstekende bescherming tegen snijwonden en combineert dit met optimaal comfort dankzij de geavanceerde CRF® (Cut Resistant Fiber) technologie. Deze armbeschermer is ontworpen voor maximale veiligheid, duurzaam, ergonomisch en comfortabel, zelfs bij langdurig gebruik.

Kenmerken:
De TEGERA® 73 snijbestendige armbeschermer met CRF®-technologie (Cut Resistant Fiber) biedt maximale bescherming tegen snijwonden, schuurletsels, krassen en scheurwonden. Dankzij de voering van polyester, HPPE, spandex en roestvrijstalen vezels is deze armbeschermer uiterst duurzaam. De armbeschermer is ontworpen voor een perfecte pasvorm en heeft een uniek bevestigingssysteem dat het aantrekken en uittrekken vergemakkelijkt terwijl het stevig op zijn plaats blijft. Bovendien is de mouw goedgekeurd voor direct contact met levensmiddelen.

Specificaties:
- Materiaal: CRF®-technologie, HPPE, polyester, spandex, roestvast-staalvezelgaren
- Model armbeschermer: Lange mouw
- Steken per inch: 10
- Beschikbare maten: 8, 9, 10
- Lengte: 420-490 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart
- Verpakking: Bundel van 6

Normen:
Deze armbeschermer voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388 met een classificatie van 3X4XF, wat de weerstand tegen schuren (3/4) en scheuren (4/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als F. Deze armbeschermers zijn ook geschikt voor gebruik in contact met levensmiddelen.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en beschermende schoenen. Sinds de oprichting in 1949 zet Ejendals zich in voor het leveren van hoogwaardige producten die de veiligheid van werknemers waarborgen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.


CRF® technology and basalt fibre yarn, 13 gg. Unique hand-attachment. Food approved.

Sterke punten

- Uitzonderlijke snijweerstand dankzij de CRF®-technologie;
- Goedgekeurd voor direct contact met levensmiddelen;
- Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort bij langdurig gebruik;
- Uniek bevestigingssysteem voor een perfecte pasvorm en eenvoudig aan- en uittrekken.

Toepassingen

De TEGERA® 73 wordt aanbevolen voor gebruik in omgevingen met een hoog risico op snijwonden, zoals machinebediening, de voedselverwerkende industrie, de bouw en openbare werken, evenals installatie- en engineeringwerkzaamheden. Deze armbeschermer is ook ideaal voor werk in magazijnen, de glasindustrie en de metallurgische sector. Hij is perfect geschikt voor zwaar transportwerk waarbij veiligheid en precisie essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typehebben mouwen
Maat9
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand2
ESDnee
Kleurzwart
Materiaalnylon, crf®-technologie, polyester, spandex
€ 57,60 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 69,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat