ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-600 MT 10

HyFlex®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-600-10
Rubix:22440588
Fabrikant:11600100
EAN:0076490499310
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-600 MT 10
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-600 MT 10


De HyFlex® 11-600 handschoenen van Ansell zijn lichte industriële handschoenen die een uitstekende vingergevoeligheid bieden voor precieze handelingen. Dankzij de polyurethaan-coating en nylon voering bieden ze een hoge mate van flexibiliteit, ideaal voor taken die nauwkeurigheid vereisen. Het lichte en comfortabele ontwerp maakt de HyFlex® 11-600 een uitstekende keuze voor werkzaamheden die effectieve bescherming vereisen zonder concessies te doen aan precisie of comfort.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-600 handschoenen onderscheiden zich door hun polyurethaan-coating die zorgt voor optimale vingergevoeligheid, perfect voor complexe toepassingen. De gecoate handpalm biedt extra bescherming en behoudt tegelijkertijd een hoge mate van flexibiliteit. Het lichte ontwerp en de gebreide manchetstijl verminderen handvermoeidheid en verhogen het draagcomfort gedurende de hele werkdag. Bovendien zorgt de gebreide pols voor een nauwsluitende pasvorm, wat een gemakkelijke hantering van delicate onderdelen garandeert. De handschoenen bieden ook een goede weerstand tegen slijtage en scheuren.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan
- Voeringmateriaal: Nylon
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 15
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Nee
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10
- Lengte: 200-260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Wit
- Verpakking: 12 paar/zak, 12 zakken/doos
- Wastemperatuur: 40 °C

Normen:
De HyFlex® 11-600 handschoenen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en aan EN 388 met een classificatie van 3121A, wat met name een goede weerstand tegen wrijving (3/4) en scheuren (2/4) garandeert.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Juiste balans tussen handigheid en gevoeligheid voor delicate handelingen.

Sterke punten

- Polyurethaan-coating voor optimale vingergevoeligheid en hoge precisie bij handelingen;
- Licht en comfortabel ontwerp dat handvermoeidheid vermindert bij repetitieve taken;
- Gebreide pols voor een perfecte pasvorm en veilige grip, wat de hanteerbaarheid verbetert;
- Extra bescherming dankzij de gecoate handpalm, met een ideale balans tussen veiligheid en flexibiliteit.

Toepassingen

De HyFlex® 11-600 handschoenen zijn ideaal voor lichte toepassingen in omgevingen waar precisie essentieel is. Ze zijn perfect geschikt voor de assemblage en inspectie van kleine onderdelen, het monteren van componenten, evenals het afstellen van systemen en het aandraaien van schroeven. Door hun lichte gewicht en hoge vingergevoeligheid zijn ze een voorkeurskeuze in de auto-industrie, metallurgie en de sector van kapitaalgoederen, waar comfort en precisie van handelingen absolute prioriteiten zijn.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht31 g
Maat10
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalnylon
Materiaalnylon
€ 3,40 excl. BTW
/ paar
€ 4,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat