ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-135 MT 10

HyFlex® 48-135

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:48-135-10
Rubix:A0208760
Fabrikant:48135100
EAN:0076490478414
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-135 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Schuurweerstand1
ESDnee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 48-135 MT 10


De HyFlex® 48-130 en 48-135 handschoenen voldoen aan de meeste ESD-beschermingsvereisten en bieden veel comfort tegen een redelijke prijs. De met koolstofvezel versterkte nylonrug van 15 gauge garandeert soepelheid en beweeglijkheid, voor een kostenefficiënte oplossing voor productbescherming. De polyurethaan coating op de handpalm van de HyFlex® 48-130 garandeert een goede mechanische weerstand en een lange levensduur. Met de coating op de vingers biedt de HyFlex® 48-135 een betere pasvorm en meer flexibiliteit. De gecoate vingertoppen voorkomen ook dat transpiratie wordt overgedragen op de elektronische onderdelen die worden gehanteerd.
Electrostatic discharge protection at a reasonable price.

Sterke punten

  • Electrostatic discharge protection for an optimal product protection
  • Fingertip-coated finishing for a better fit and flexibility

Toepassingen

light-duty industrial gloves are designed to resist electrostatic discharge (ESD)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat10
Schuurweerstand1
ESDnee
€ 361,44 excl. BTW
/ 144 paar
€ 437,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat