ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-601 MT 7

HyFlex®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-601-7
Rubix:22440254
Fabrikant:11601070
EAN:0076490489601
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-601 MT 7
brand logo

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-601 MT 7


De HyFlex® 11-601 handschoen van Ansell is een lichte industriële handschoen, speciaal ontworpen voor delicate handelingen waarbij een verhoogde tastgevoeligheid vereist is. Met een PU-coating op de handpalm en een nylon voering biedt deze handschoen extra bescherming terwijl optimale behendigheid gewaarborgd blijft. Het zwarte ontwerp maskeert vuil. Deze HyFlex® 11-601 is ideaal voor kleine onderdelen en precieze toepassingen, en garandeert ongeëvenaard comfort en uitstekende duurzaamheid.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-601 handschoenen zijn voorzien van een polyurethaan (PU) coating op de handpalm, wat zorgt voor optimale tastgevoeligheid bij delicate en precieze handelingen. De combinatie van PU-coating en nylon voering biedt uitstekende bescherming en behoudt tegelijkertijd een licht en flexibel karakter. Deze handschoenen zijn perfect geschikt voor het assembleren van kleine onderdelen en het vastdraaien van complexe systemen, terwijl ze een hoge mate van wendbaarheid bieden. De zwarte kleur helpt vuil te verbergen, waardoor de handschoenen ook in stoffige omgevingen een nette uitstraling behouden. Daarnaast zorgt de gebreide polsmanchet voor een stevige pasvorm en vermindert het handvermoeidheid, wat het comfort bij langdurig gebruik verbetert. De handschoenen bieden ook uitstekende weerstand tegen slijtage en scheuren, wat de duurzaamheid van het product verhoogt.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan
- Voeringmateriaal: Nylon
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 15
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Nee
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 210-260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart en grijs
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton
- Wastemperatuur: 40 °C

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en de norm EN 388 met een classificatie van 3121A, die de weerstand tegen wrijving (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4) bevestigt.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Juiste balans tussen handigheid en gevoeligheid voor delicate handelingen.

Sterke punten

- Uitstekende tastgevoeligheid dankzij de PU-coating, ideaal voor delicate handelingen;
- Lichtgewicht ontwerp dat optimaal comfort biedt en handvermoeidheid vermindert;
- Gebreide polsmanchet die zorgt voor een stevige pasvorm en betere aanpassing;
- Zwarte kleur om vuil te maskeren en de schone uitstraling van de handschoenen te verlengen;
- Verhoogde bescherming van de handpalm, perfect voor taken die een hoge behendigheid vereisen.

Toepassingen

De HyFlex® 11-601 handschoen is ontworpen voor een breed scala aan lichte industriële toepassingen, zoals het assembleren en inspecteren van onderdelen, het monteren van componenten en het afstellen en vastdraaien van complexe systemen. De handschoen is bijzonder geschikt voor de auto-industrie, metaalbewerking en de productie van machines & uitrusting. Dankzij de verhoogde tastgevoeligheid is deze handschoen ideaal voor taken die precisie en zorgvuldigheid vereisen, wat zorgt voor optimale prestaties in diverse industriële omgevingen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht25 g
Maat7
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalnylon
Materiaalnylon
€ 486,72 excl. BTW
/ 144 paar
€ 588,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat