Referenties
Ansell:11-917-10
Rubix:22442024
Fabrikant:11917100
EAN:0076490053741



Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-917 MT 10
Naadloze nylon voering, 13 steken per inch. Geruwde nitrilcoating. Fijne en elastische steken voor uitstekend comfort. De elastische tricot manchet sluit goed aan rond de pols. Grote soepelheid en beweeglijkheid voor optimaal comfort tijdens het gebruik. Uitstekende schuurweerstand. Bedekt met een laagje dat beschermt tegen vervuilde objecten.
High flexibility and dexterity for an optimum comfort in use.
Sterke punten
- Excellent resistance to abrasion
- Excellent dexterity
- Liquid repellent against oil, grease and dirt
- Suitable for food handling
Toepassingen
Assembly of white goods|Maintenance|Preparation of site - unloading of lines and valves|Metal Fabrication|Quality control
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Materiaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 970,56 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.174,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen