TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8801 MT 5

Synthetische handschoen TEGERA 8801 INFINITY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:8801-5
Rubix:A0188536
EAN:7340118327785
TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8801 MT 5

Technische samenvatting

Maat5
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8801 MT 5


De TEGERA® INFINITY 8801 handschoen biedt goede grip op droge oppervlakken, langdurig draagcomfort en thermische bescherming tot 100 °C op de handpalm. De zachte nitrilschuimcoating en ademende constructie zorgen voor een comfortabele en veilige pasvorm, ook voor gevoelige huidtypes.

Kenmerken:
De TEGERA® INFINITY 8801 werkhandschoen is ontworpen voor lichte hanteringstaken die precisie vereisen. De 15-gauge gebreide constructie van nylon en spandex maakt deze handschoen bijzonder dun en flexibel, zonder in te boeten op duurzaamheid. De handpalm is voorzien van een ultrazachte nitrilschuimcoating met Aqua PU-afwerking, wat zorgt voor uitstekende grip op droge oppervlakken en contacthittebestendigheid tot 100 °C. De ademende eigenschappen garanderen comfort bij langdurig gebruik. De handschoen is huidvriendelijk gecertificeerd met OEKO-TEX- en Dermatest®-goedkeuringen, en is geschikt voor het hanteren van voedingsmiddelen.

Specificaties:
- Type: hittebestendige handschoenen.
- Gripontwerp: schuimgrippatroon.
- Voeringstof: nylon, spandex, 15-gauge.
- Dompelmateriaal: nitrilschuim, Aqua PU.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Lengte: 205–265 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: zwart en geel.

Normen:
TEGERA® INFINITY 8801 voldoet aan:
- EN 388+A1(4121X): deze norm certificeert de weerstand van de handschoen tegen mechanische risico's, met een beschermingsniveau tegen schuren van 4/4, snijwonden van 1/4, scheuren van 2/4 en perforaties van 1/4;
- EN 407: deze norm valideert de weerstand tegen contacthitte tot 100°C, alleen voor de palm;
- EN ISO 21420: deze norm garandeert de ergonomie, beweeglijkheid en veiligheid van de handschoen voor de gebruiker;
- OEKO-TEX- en Dermatest®-certificeringen bevestigen dat de handschoen veilig is voor de huid.
- Deze handschoen is ook geschikt voor voedselcontact.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Great fingertip sensitivity, suitable for precision work in dry environments.

Sterke punten

- Uitstekende grip op droge oppervlakken dankzij superzachte nitrilschuimcoating;
- Effectieve bescherming tegen contacthitte tot 100 °C;
- Langdurig comfort door ademend ontwerp en fijne structuur;
- Voorkomt letsel door schuren, blaren, schaafwonden, irritaties, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven;
- Geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen;
- Veilig voor de gevoelige huid dankzij OEKO-TEX- en Dermatest®-certificaten;
- Geschikt voor droge, vochtige en vuile werkomstandigheden.

Toepassingen

De TEGERA® INFINITY 8801 handschoen is ideaal voor lichte hanteringswerkzaamheden waarbij precisie essentieel is. Hij wordt aanbevolen voor fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden, servicewerkzaamheden en winkelwerkzaamheden. Door het ontwerp presteert hij goed in droge, vochtige of vuile omstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat5
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
Kleurgeel
€ 32,10 excl. BTW
/ 6 paar
€ 38,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat