Referenties
Ansell:11-900-7
Rubix:22441922
Fabrikant:11900070
EAN:0076490479794





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-900 MT 7
Ansell HyFlex® 11-900 handschoenen bieden lichte bescherming tegen mechanische risico’s. Dankzij hun duurzame en olieafstotende nitrilcoating en een zachte nylon voering, garanderen ze langdurig comfort, zelfs bij langdurig gebruik.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-900 handschoenen onderscheiden zich door hun nitrilcoating op de handpalm, wat zorgt voor olieafstotendheid. Deze coating biedt bovendien uitstekende slijtvastheid en goede grip in droge of licht olieachtige omstandigheden. De nylon voering biedt hoog comfort en flexibiliteit, waardoor vermoeidheid van de handen bij langdurig gebruik wordt beperkt.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Nitril
- Voeringmateriaal: Nylon
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Ja
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10
- Lengte: 200-255 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Blauw
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos
- Wastemperatuur: 40 °C
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388 met een classificatie van 4121A, wat staat voor:
- Slijtvastheid: 4/4
- Snijweerstand: 1/5
- Scheurweerstand: 2/4
- Perforatieweerstand: 1/4
De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als A.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-900 handschoenen onderscheiden zich door hun nitrilcoating op de handpalm, wat zorgt voor olieafstotendheid. Deze coating biedt bovendien uitstekende slijtvastheid en goede grip in droge of licht olieachtige omstandigheden. De nylon voering biedt hoog comfort en flexibiliteit, waardoor vermoeidheid van de handen bij langdurig gebruik wordt beperkt.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Nitril
- Voeringmateriaal: Nylon
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Ja
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10
- Lengte: 200-255 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Blauw
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos
- Wastemperatuur: 40 °C
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388 met een classificatie van 4121A, wat staat voor:
- Slijtvastheid: 4/4
- Snijweerstand: 1/5
- Scheurweerstand: 2/4
- Perforatieweerstand: 1/4
De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als A.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Goed comfort in een olieafstotende handschoen.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen lichte mechanische risico’s;
- Olieafstotend;
- Hoge slijtvastheid dankzij nitrilcoating;
- Uitstekend comfort door de zachte nylon voering en het lichte ontwerp.
- Olieafstotend;
- Hoge slijtvastheid dankzij nitrilcoating;
- Uitstekend comfort door de zachte nylon voering en het lichte ontwerp.
Toepassingen
De Ansell HyFlex® 11-900 handschoenen worden aanbevolen voor toepassingen zoals het verzamelen en vastzetten van onderdelen, het vervangen van gereedschap en verf, en het assembleren en demonteren van apparatuur. Ze zijn ideaal voor industriële sectoren zoals de auto-industrie, industriële apparatuur, machines & uitrusting en metaalbewerking, waar bescherming en precisie essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 571,68 excl. BTW
/ 144 paar
€ 691,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen