SMC HYGIENISCHE GELEIDE CILINDER HYG32TFH-25F
Hygiënisch ontwerp cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:HYG32TFH-25F
Rubix:A0267435

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | hygiënisch ontwerp cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC HYGIENISCHE GELEIDE CILINDER HYG32TFH-25F
De C95 is ISO- en VDMA24562-uitwisselbaar en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Naast standaardkussens en slijtbanden maakt de C95 gebruik van een "zwevend" kussenafdichtingsontwerp dat de werking aanzienlijk verbetert. De exclusieve "figure 8"-afdichting van SMC zorgt ervoor dat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | hygiënisch ontwerp cilinder |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 560,20 excl. BTW
/ stuk
€ 677,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen