Referenties
Elesa+Ganter:I.280/40-M6
Rubix:A0155164
Fabrikant:21601
EAN:4045525268937



Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP I.280/40-M6
Grip, blindgat met schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Materiaal/afwerking | duroplast |
| Lengte | 40 mm |
| Draaddiameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,59 excl. BTW
/ stuk
€ 3,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
