Referenties
Elesa+Ganter:I.622/30-M8-C9
Rubix:A0798130
Fabrikant:120951
EAN:4045525360952



Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP TECHNOPOLYMEER ZWART I.622/30-M8-C9
Handgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Draaddiameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
