Referenties
Elesa+Ganter:I.622/40-M8-C9
Rubix:A0798127
Fabrikant:120991
EAN:4045525361010



Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP TECHNOPOLYMEER ZWART I.622/40-M8-C9
Handgreep
Handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Draaddiameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
