Referenties
Petzl:I'D
Rubix:A0745437
Fabrikant:D020AA00
EAN:3342540826731

Productdetails : PETZL AFDAALAPPARAAT GEEL D020AA00
Het zelfremmende afdaalapparaat I’D® S van Petzl is ontworpen voor werkzaamheden op hoogte en touwinterventies op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de ergonomische handgreep en het anti-panieksysteem biedt dit apparaat optimale daalcontrole en maximale veiligheid.
Kenmerken:
De I'D S onderscheidt zich door het ontwerp dat gebruiksgemak en maximale veiligheid combineert. De ergonomische handgreep laat het touw soepel vrij en biedt nauwkeurige controle over de daalsnelheid. Wanneer de gebruiker te hard trekt, grijpt het anti-panieksysteem automatisch in en stopt het de afdaling om controleverlies te voorkomen. De mobiele flank bevat een vergrendelingspal waarmee het touw kan worden geïnstalleerd zonder het toestel van de gordel te halen. Dit levert een aanzienlijke tijdwinst en meer veiligheid op. Dankzij het AUTO-LOCK-systeem kan de gebruiker zich snel positioneren zonder een stopknoop of extra vergrendeling uit te voeren: zodra de hendel wordt losgelaten, blokkeert het touw onmiddellijk. In geblokkeerde positie kan het touw eenvoudig worden ingenomen om de manoeuvre soepel voort te zetten. Dit aluminium en stalen toestel biedt een uitstekende slijtvastheid, terwijl de roestvaststalen versterking op de frictiezone de levensduur aanzienlijk verlengt, zelfs bij intensief gebruik.
Specificaties:
• Materialen: aluminium, staal, polyamide
• Gewicht: 600 g
• Kleur: geel
• Geschikte touwdiameter: 10 – 11,5 mm
• Maximale belasting voor 1 persoon: 150 kg
• Maximale belasting voor 2 personen (redding): 250 kg (272 kg met gecertificeerd touw van 11 mm)
• Type afdaler: zelfremmend met anti-paniekfunctie
• Afdaalmodi: op de flank of in de V-vormige remgroef
• Vergrendeling: AUTO-LOCK
• Gebruik: werkzaamheden op hoogte, moeilijke toegang, reddingsoperaties
• Compatibiliteit extra rem: open of gesloten, afhankelijk van belasting en touwdiameter
• Garantie: 3 jaar
Normen:
Het I'D S afdaalapparaat voldoet aan de belangrijkste internationale veiligheidsnormen voor touwwerkzaamheden:
- CE EN 341 type 2 klasse A, garandeert de prestaties van apparaten voor gecontroleerd afdalen
- CE EN 12841 type C, met betrekking tot afdaalapparaten voor touwtoegangssystemen
- CE EN 15151-1, garandeert de veiligheid van remapparaten met remhulp bij klimmen
- NFPA 2500 General Use en NFPA 2500 Technical Use, geschikt voor technische reddingsoperaties
- EAC, GB/T 38230 II A en XF494 - FZL-X-Q10/11.5, garandeert internationale compatibiliteit
Kenmerken:
De I'D S onderscheidt zich door het ontwerp dat gebruiksgemak en maximale veiligheid combineert. De ergonomische handgreep laat het touw soepel vrij en biedt nauwkeurige controle over de daalsnelheid. Wanneer de gebruiker te hard trekt, grijpt het anti-panieksysteem automatisch in en stopt het de afdaling om controleverlies te voorkomen. De mobiele flank bevat een vergrendelingspal waarmee het touw kan worden geïnstalleerd zonder het toestel van de gordel te halen. Dit levert een aanzienlijke tijdwinst en meer veiligheid op. Dankzij het AUTO-LOCK-systeem kan de gebruiker zich snel positioneren zonder een stopknoop of extra vergrendeling uit te voeren: zodra de hendel wordt losgelaten, blokkeert het touw onmiddellijk. In geblokkeerde positie kan het touw eenvoudig worden ingenomen om de manoeuvre soepel voort te zetten. Dit aluminium en stalen toestel biedt een uitstekende slijtvastheid, terwijl de roestvaststalen versterking op de frictiezone de levensduur aanzienlijk verlengt, zelfs bij intensief gebruik.
Specificaties:
• Materialen: aluminium, staal, polyamide
• Gewicht: 600 g
• Kleur: geel
• Geschikte touwdiameter: 10 – 11,5 mm
• Maximale belasting voor 1 persoon: 150 kg
• Maximale belasting voor 2 personen (redding): 250 kg (272 kg met gecertificeerd touw van 11 mm)
• Type afdaler: zelfremmend met anti-paniekfunctie
• Afdaalmodi: op de flank of in de V-vormige remgroef
• Vergrendeling: AUTO-LOCK
• Gebruik: werkzaamheden op hoogte, moeilijke toegang, reddingsoperaties
• Compatibiliteit extra rem: open of gesloten, afhankelijk van belasting en touwdiameter
• Garantie: 3 jaar
Normen:
Het I'D S afdaalapparaat voldoet aan de belangrijkste internationale veiligheidsnormen voor touwwerkzaamheden:
- CE EN 341 type 2 klasse A, garandeert de prestaties van apparaten voor gecontroleerd afdalen
- CE EN 12841 type C, met betrekking tot afdaalapparaten voor touwtoegangssystemen
- CE EN 15151-1, garandeert de veiligheid van remapparaten met remhulp bij klimmen
- NFPA 2500 General Use en NFPA 2500 Technical Use, geschikt voor technische reddingsoperaties
- EAC, GB/T 38230 II A en XF494 - FZL-X-Q10/11.5, garandeert internationale compatibiliteit
Sterke punten
• Verhoogde veiligheid: anti-paniekfunctie en inschakelen bij foutieve bediening verminderen de kans op fouten
• Petzl-betrouwbaarheid: hoogwaardige materialen en beproefde constructiekwaliteit, geschikt voor zware gebruiksomstandigheden
• Automatische positionering: het AUTO-LOCK-systeem zorgt voor onmiddellijke stabilisatie zonder extra handelingen
• Hoge duurzaamheid: roestvaststalen versterking vermindert slijtage en verlengt de levensduur van het product
• Veelzijdige inzetbaarheid: geschikt voor afdalen, behouden in een werkpositie, korte stijgbewegingen en diverse reddingstoepassingen
• Petzl-betrouwbaarheid: hoogwaardige materialen en beproefde constructiekwaliteit, geschikt voor zware gebruiksomstandigheden
• Automatische positionering: het AUTO-LOCK-systeem zorgt voor onmiddellijke stabilisatie zonder extra handelingen
• Hoge duurzaamheid: roestvaststalen versterking vermindert slijtage en verlengt de levensduur van het product
• Veelzijdige inzetbaarheid: geschikt voor afdalen, behouden in een werkpositie, korte stijgbewegingen en diverse reddingstoepassingen
Toepassingen
De I’D S is ideaal voor professionele hoogtewerkers, technici die moeilijk bereikbare plaatsen moeten bereiken en reddingsteams. Dit toestel is geschikt voor interventies op constructies, torens, industriële installaties en windturbines. Het gecontroleerde daalsysteem biedt maximale precisie, zelfs op lange touwen of bij complexe manoeuvres. Het apparaat is eveneens geschikt voor reddingsoperaties waarbij zware lasten veilig moeten worden neergelaten, evenals voor onderhoudstechnici, rope-access-specialisten in de bouwsector en industriële reinigingsprofessionals op hoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | accessoire |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,01 excl. BTW
/ stuk
€ 327,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




