3M DBI-SALA REDDINGSAPPARAAT ROLLGLISS R550 3336275
Reddingseenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:3336275
Rubix:A0615495
Fabrikant:7100317908
EAN:03660570059791

Documenten
Productdetails : 3M DBI-SALA REDDINGSAPPARAAT ROLLGLISS R550 3336275
Gebruik het 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 reddingssysteem als vlucht- en reddingsmiddel wanneer het van cruciaal belang is om zo snel mogelijk op de grond te komen. Het 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 reddingssysteem is een noodontsnappings- en reddingsapparaat voor gebruik wanneer het absoluut noodzakelijk is om zo snel mogelijk op de grond te komen. Modellen met Rescue Hub maken geassisteerde redding mogelijk wanneer een slachtoffer niet in staat is om zelfstandig in veiligheid te komen of voor geassisteerde redding - laat u gewoon naar het slachtoffer zakken, haak u aan hen vast en gebruik het apparaat om in veiligheid af te dalen. De Rollgliss 550 kan in veel verschillende reddingssituaties worden gebruikt. Gebruik het systeem om langs de constructie naar een veilige plek af te dalen. Dankzij de bidirectionele hub kan het touw aan beide kanten worden neergelaten, waardoor de ene haak omhoog gaat terwijl de andere omlaag gaat, waardoor het systeem na elke afdaling onmiddellijk weer kan worden gebruikt. De optionele reddingshub maakt niet alleen evacuatie mogelijk, maar ook redding. Met de optionele beugel kan het systeem snel en eenvoudig aan de laddertrede worden bevestigd om de effectiviteit van de redding te optimaliseren.
Sterke punten
•Noodredding en evacuatie vanuit een breed scala aan verhoogde werkplekken
Volledig automatisch gecontroleerde afdaling
Bidirectioneel ontwerp maakt meerdere reddingsacties mogelijk
Compact en lichtgewicht ontwerp
Zeer sterke, corrosiebestendige constructie
Modellen verkrijgbaar met reddingshub, ladderbeugel en vochtbestendige koffer
Ingebouwde reddingshub
Geïntegreerde pigtail en nokkenklem
Volledig automatisch gecontroleerde afdaling
Bidirectioneel ontwerp maakt meerdere reddingsacties mogelijk
Compact en lichtgewicht ontwerp
Zeer sterke, corrosiebestendige constructie
Modellen verkrijgbaar met reddingshub, ladderbeugel en vochtbestendige koffer
Ingebouwde reddingshub
Geïntegreerde pigtail en nokkenklem
Toepassingen
Noodredding en evacuatie; Verhoogde werkplekken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reddingseenheid |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.411,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2.917,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen




