Referenties
KCL:691-9
Rubix:22421707
Fabrikant:069109142X
EAN:4008198769194






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN ICE-GRIP 691 MT 9
Polyamide handschoen, handpalm van PVC, ruw oppervlak. Geweven materiaal voor de pols. Thinsulate® voering.
Sterke punten
Koudebestendig tot - 50 °C conform EN 511, warme Thinsulate® voering, zeer comfortabel, goede mechanische weerstand, zeer duurzaam.
Toepassingen
Transport en logistiek, assemblagewerkzaamheden in de buitenlucht, bouw van steigers, wegenbouw, scheepswerven, gekoelde magazijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Maat | 9 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 12x |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Lengte | 300 mm |
| Coating van de handschoenen | polyvinylchloride (pvc) |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyamide met thinsulate voering. |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,37 excl. BTW
/ paar
€ 19,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
