TEGERA HANDSCHOEN 9127 MT 12
Handschoen van synthetisch leer TEGERA 9127
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:9127-12
Rubix:A0613199
EAN:7392626039766


Technische samenvatting
| Maat | 12 |
|---|---|
| Isolatiewaarde (EN 511) | 21x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 9127 MT 12
Deze handschoen houdt je warm en biedt een fantastische grip in koude omstandigheden dankzij het hoogwaardige Microthan®+ synthetische leer en de Thinsulate 40g wintervoering. Met ergonomische kenmerken zoals een versterkte wijsvinger, versterkte naden, versterkte vingertoppen, voorgevormde vingers en een speciaal ontworpen duim biedt deze high-tech professionele handschoen voor allround werk extra gebruiksgemak tijdens lange werkdagen.
Ergonomische handschoen met duurzaam hoogwaardig Microthan®+, wintergevoerd met Thinsulate 40g.
Sterke punten
Ergonomisch gevormd,Winddichte bovenzijde,Chroomvrij,Versterkte wijsvinger,Versterkte naden,Speciaal ontworpen details,Versterkte vingertoppen,Voorgevormde vingers,Speciaal ontworpen duim
Toepassingen
Machinebediening,Bouw en constructie,Timmerwerk,Installatiewerk,Constructiewerk,Transportwerk,Machinebesturing,Magazijnwerk,Luchthavenwerk,Mijnbouw,Houtindustrie,Reparatiewerk,Papierindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 12 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 21x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyester |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,64 excl. BTW
/ 6 paar
€ 188,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen