• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.937)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.689)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.993)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.028)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Transformator
    IFM IYB30,8-BPKG/V2A/ZS

    IFM IYB30,8-BPKG/V2A/ZS

    Transformator IFM Electronic

    Zie technische informatie
    Referenties
    IFM Electronic:IY5051 IYB30,8-BPKG/V2A/ZS
    Rubix:3499108841
    EAN:4021179141154
    brand logo

    Productdetails : IFM IYB30,8-BPKG/V2A/ZS


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 137,28 excl. BTW
    / stuk
    € 166,11 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    LEGRAND 1-FASE TRAFO 220V. /12-24V 25VASIEMENS PWRSUPPLY STAB.6EP3436-8SB00-0AY0 PSU8200 24V/20ASIEMENS SITOP PSU100L 24V/10A OMV. 230V-24DC 6EP1334-1LB00LEGRAND TRAFO 230/24V 63VA 044212SIEMENS POWER SUPPLY 6EP3437-8SB00-0AY0LEGRAND TRAFO 230/115-230V 2500VAFESTO VOEDINGSEENHEID CACN-H-1-PE-EX2FESTO VOEDINGSEENHEID CACN-3A-1-20-G2 8149582SIEMENS SIEMENS LOGO! POWER 24V 2,5A 6EP3332-6SB00-0AY0SIEMENS 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO! POWER 24 V/1.3 AFESTO VOEDINGSEENHEID CACN-3A-1-5-G2 8149580LEGRAND TRANSFORMATOR 044267 230-400/115-230V 630VA 044267SIEMENS SITOP DC UPS MODULE 6EP1931-2DC42FESTO VOEDINGSEENHEID CACN-3A-7-10-G2 8149584SIEMENS SITOP PSU100C 100-230V 24V/0.6A IP20 6EP1331-5BA00
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap