• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.683)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.930)
    • Verven en toebehoren(662)
    • Kwasten en borstels(499)
    • Schoonmaken(12)
    • Diversen onderhoud(414)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.410)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.199)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Transformator
    7. LEGRAND TRAFO 230/115-230V 2500VA

    LEGRAND TRAFO 230/115-230V 2500VA

    Transformator Legrand

    Zie technische informatie

    Referenties

    Legrand:044270
    Rubix:3499004890
    EAN:3245060442705
    brand logo

    Productdetails : LEGRAND TRAFO 230/115-230V 2500VA


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1.954,37 excl. BTW
    / stuk
    € 2.364,79 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    FESTO VOEDINGSEENHEID CACN-3A-1-5-G2 8149580FESTO VOEDINGSEENHEID CACN-3A-1-10-G2 8149581SIEMENS SITOP PSU100C 100-230V 24V/0.6A IP20 6EP1331-5BA00SIEMENS SIEMENS LOGO! POWER 24V 2,5A 6EP3332-6SB00-0AY0FESTO VOEDINGSEENHEID CACN-3A-1-20-G2 8149582SIEMENS SITOP DC UPS MODULE 6EP1931-2DC42FESTO VOEDINGSEENHEID CACN-3A-7-5-G2 8149583SIEMENS SITOP PSU8200 6EP3334-8SB00-0AY0SIEMENS PWRSUPPLY STAB.6EP3436-8SB00-0AY0 PSU8200 24V/20AIFM IYB30,8-BPKG/V2A/ZSFESTO VOEDINGSEENHEID CACN-11A-7-20-G2 8149585LEGRAND TRAFO 230/24V 63VA 044212SIEMENS VOEDING 120/230VAC/24VDC 10A S7 300 6ES73071KA020AA0LEGRAND TRANSFORMATOR 044267 230-400/115-230V 630VA 044267SIEMENS SITOP PSU100L 24V/10A OMV. 230V-24DC 6EP1334-1LB00
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap