Referenties
Igus:GTM-1230-015
Rubix:03202105

Productdetails : IGUS GTM-1230-015 TAATSRING IGLIDUR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
