Referenties
INA:EGW18-E50-Y
Rubix:03191348
Fabrikant:0708754300000
EAN:4012802757910

Productdetails : INA EGW 18 E50/Y GLIJTAATSSCHIJF
Drukring, lage onderhoudskosten, materiaal volgens ISO 3547-4, met stalen achtergrond
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,6 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 1,5 mm |
| Materiaal | metaal-polymeercomposiet: stalen achterlaag met poreuze bronzen tussenlaag en een pom-gebaseerde glijlaag (loodvrij) |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Type | axiale drukring (egw-serie), onderhoudsarm e50, metaal-polymeercomposiet met stalen achterlaag |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 77000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen