Referenties
Bahco:59/S31
Rubix:10090901
EAN:7311518276713

Productdetails : BAHCO BITSET 59/S31
Bitset, 31-delig met 30 bits en 1 magnetische quick release bithouder. In kartonnen doos. Aandrijfzeskant: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173. Uitvoering: zinkfosfaat. Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, ideaal voor bits. Material: High performance alloy steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 255 g |
| Hoogte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
