Referenties
Facom:NK.240A
Rubix:10103072
EAN:3148516579935

Productdetails : FACOM CARDANGEWRICHT NK.240A
Het NK.240A impact-cardangewricht van Facom met 3/4"-vierkantaandrijving maakt krachtoverdracht mogelijk in hoekopstellingen met elektrische of pneumatische gereedschappen. Het ontwerp is afgestemd op slagsleutels en slagmoersleutels voor onderhouds- en assemblagetoepassingen.
Kenmerken:
Dit cardan-gewricht uit de Impact-serie is ontworpen om het koppel over te brengen tussen een slagsleutel of slagmoersleutel en een dop met 3/4"-vierkantaandrijving, zelfs wanneer onder een hoek wordt gewerkt. De constructie in thermisch behandeld staal versterkt de mechanische weerstand bij herhaalde belasting. De zwarte gefosfateerde afwerking beschermt het gereedschap tegen corrosie en slijtage. De geïntegreerde boringen en groeven zorgen voor een veilige bevestiging van accessoires met geschikte borgsystemen, zoals borgpennen en veiligheidsringen.
Specificaties:
• Type: impact-cardangewricht
• Referentie: NK.240A.
• Mannelijk vierkant: 3/4".
• Vrouwelijk vierkant: 3/4".
• Diameter: 44 mm.
• Lengte: 90 mm.
• Gewicht: 720 g.
• Materiaal: speciaal thermisch behandeld staal.
• Afwerking: zwart gefosfateerd.
• Voorzien van een boring op het mannelijke vierkant voor een borgpen.
• Voorzien van een boring en een groef op het vrouwelijke vierkant voor een borgpen en veiligheidsring.
Kenmerken:
Dit cardan-gewricht uit de Impact-serie is ontworpen om het koppel over te brengen tussen een slagsleutel of slagmoersleutel en een dop met 3/4"-vierkantaandrijving, zelfs wanneer onder een hoek wordt gewerkt. De constructie in thermisch behandeld staal versterkt de mechanische weerstand bij herhaalde belasting. De zwarte gefosfateerde afwerking beschermt het gereedschap tegen corrosie en slijtage. De geïntegreerde boringen en groeven zorgen voor een veilige bevestiging van accessoires met geschikte borgsystemen, zoals borgpennen en veiligheidsringen.
Specificaties:
• Type: impact-cardangewricht
• Referentie: NK.240A.
• Mannelijk vierkant: 3/4".
• Vrouwelijk vierkant: 3/4".
• Diameter: 44 mm.
• Lengte: 90 mm.
• Gewicht: 720 g.
• Materiaal: speciaal thermisch behandeld staal.
• Afwerking: zwart gefosfateerd.
• Voorzien van een boring op het mannelijke vierkant voor een borgpen.
• Voorzien van een boring en een groef op het vrouwelijke vierkant voor een borgpen en veiligheidsring.
Sterke punten
• Werken onder een hoek: maakt werken onder een hoek mogelijk zonder onderbreking van de krachtoverdracht.
• Verhoogde duurzaamheid: speciaal thermisch behandeld staal biedt een hoge mechanische weerstand bij intensief gebruik.
• Veilige vergrendeling: geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen helpen onbedoeld loskomen van accessoires te voorkomen.
• Bescherming tegen corrosie: de gefosfateerde afwerking helpt corrosie en oppervlakkige slijtage te beperken.
• Verhoogde duurzaamheid: speciaal thermisch behandeld staal biedt een hoge mechanische weerstand bij intensief gebruik.
• Veilige vergrendeling: geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen helpen onbedoeld loskomen van accessoires te voorkomen.
• Bescherming tegen corrosie: de gefosfateerde afwerking helpt corrosie en oppervlakkige slijtage te beperken.
Toepassingen
Het NK.240A impact-cardangewricht van Facom wordt gebruikt bij industrieel onderhoud, mechanische montage en assemblagewerkzaamheden waarbij toegang onder een hoek vereist is. Dit accessoire komt tot zijn recht in productieomgevingen, zware onderhoudswerkplaatsen, garages en autowerkplaatsen, evenals in omgevingen voor vrachtwagens, bouwmachines en landbouwmaterieel.
Sectoren zoals energie, transport, spoorwegtechniek, machinebouw en technisch onderhoud gebruiken dit type accessoire voor werkzaamheden aan moeilijk bereikbare bevestigingen, met name wanneer inbouwruimte of uitlijning beperkingen oplegt.
Sectoren zoals energie, transport, spoorwegtechniek, machinebouw en technisch onderhoud gebruiken dit type accessoire voor werkzaamheden aan moeilijk bereikbare bevestigingen, met name wanneer inbouwruimte of uitlijning beperkingen oplegt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 525 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95x45x45 mm |
| Gewicht verpakking | 525 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,78 excl. BTW
/ stuk
€ 125,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen