Referenties
Stahlwille:02180010
Rubix:10120819
EAN:4018754138845



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KARDANDOP 3047-10
Extra lang, voor moeilijk bereikbare gloeibougies, 3/8'' binnenvierkant -aansluiting, SW 10 mm, bijv. voor Renault, VW/Audi TDi; SW 12 mm bijv. voor BMW, Mercedes-Benz (201, 202 met vierkleppentechniek), Ford, Opel, Renault.
Sterke punten
•Extra long
For hard-to-reach heater plugs
For hard-to-reach heater plugs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x17x140 mm |
| Logistiek gewicht | 138 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Model | 3047 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,82 excl. BTW
/ stuk
€ 65,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
