BAHCO SLAGDOP 1 LANG 32MM K9506M-32

Impact Socket

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:K9506M-32
Rubix:10086763
EAN:7314151802561
BAHCO SLAGDOP 1 LANG 32MM K9506M-32
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 LANG 32MM K9506M-32


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.

Sterke punten

1" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1100 g
Lengte110 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht1280 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,01 excl. BTW
/ stuk
78,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen