FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.3/8H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, inch-maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:S.3/8H
Rubix:10104272
EAN:3148510548005
FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.3/8H
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter22,8 mm
Lengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.3/8H


A ["]: 7/8d [mm]: 26,4d1 [mm]: 30,4L [mm]: 38L1 [mm]: 16,56-kant [mm]: 6[g]: 99

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht51 g
Afmeting verpakking (D x B x H)36x22x22 mm
Gewicht verpakking51 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter22,8 mm
Lengte36 mm
Afwerkingglanzend
Gewicht48 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,45 excl. BTW
/ stuk
5,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen