STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-21

Impact Socket

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:25010021
Rubix:10121894
EAN:4018754015634
STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-21
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-21


3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x45x50 mm
Logistiek gewicht375 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte50 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht375 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,71 excl. BTW
/ stuk
37,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen