Referenties
Milwaukee:4932480023
Rubix:A0878765
Fabrikant:4932480023
EAN:4058546378172

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 25MM 4932480023
½″ Dop - 25mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 33,8 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,98 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 136,1 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,15 excl. BTW
/ stuk
€ 15,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
